Alati i oprema za radione

1160 ​ Werkzeuge 2019 9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeugtaschen 9 Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 470 x 200 x 240 2,9 956592 ​ ​ ​Installateur-Tasche, Rindsleder​ Mit Dokumentenfach, Bodengleiter und Tragegriff.​ Vorteile/Ausführungen • Innenraum komplett verstärkt • 4 große Innenfächer • 9 verstellbare Werkzeughalterungen • 6 Schlaufen an den Seitenwänden • Halterung für Wasserwaage • 2 Schließriemen Material • Rindsleder • Kantenschutz aus Aluminium Lieferumfang • ohne Inhalt​ ​ Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 410 x 190 x 310 3,4 357210 ​ ​ ​Werkzeug- und Montagetasche, vorne teilaufklappbar, mit Einsteckfächern​ Sehr standfeste Werkzeugtasche mit schützenden, integrierten Bodengleitern und Griffloch in der Klappe.​ Vorteile/Ausführungen • Vorderwand teilaufklappbar mit 8 Einsteckfächern • Rückwand fest mit 13 verstellbaren Schlaufen • Seitenwände fest mit je 5 verstellbaren Schlaufen • mit 2 Steckschlössern Material • Bodenschale und Seitenteile aus ABS-Kunststoff, verschleißfest und feuchtigkeitsresistent • Hauptteil aus robustem Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt​ ​ Länge x Breite [mm] Teile-Nr. 1.120 x 20 357209 ​ ​ ​Tragriemen für Werkzeug- und Montagetasche​ Verstellbar, mit 2 Karabinerhaken und Schulterschutz.​ Material • aus Polyester​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=