Alati i oprema za radione

1162 ​ Werkzeuge 2019 9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeugtaschen 9 Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 460 x 210 x 340 5,4 455275 ​ ​ ​Werkzeugtasche Top-Line, vorne/hinten teilaufklappbar​ Werkzeugtasche mit Umlaufriemen und Vortasche.​ Vorteile/Ausführungen • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar • Kunstofffach mit Abdeckung im Boden der Tasche • verschließbar mit Rasterschlösser Technische Daten • CP-7-Werkzeugtafeln Vorderwand bis max. Ø 15 mm Mittelwand bis max. Ø 11 / 15 mm Rückwand bis max. Ø 26 mm Material • Schale und Seitenteile aus ABS-Kunststoff • Hauptteil aus Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt​ ​ Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 420 x 185 x 315 3,1 455268 ​ ​ ​Werkzeugtasche Top-Line, vorne/hinten teilaufklappbar, mit Einsteckfach​ Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 10 Einsteckfächern.​ Vorteile/Ausführungen • mit Rasterschlössern Technische Daten • CP-7-Werkzeugtafeln Mittelwand: bis max. Ø 11 / 26 mm Material • Seitenteile und Bodenschale aus ABS-Kunststoff • Hauptteil aus Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt​ ​ Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 410 x 220 x 310 4,9 455260 ​ ​Schubladentasche Top-Line, 5-tlg.​ Premium-Tasche mit viel Stauraum und integriertem Schubladenelement. Herausnehmbarer Trageeinsatz, damit zusätzliches Werkzeug schnell und einfach transportiert werden kann.​ Vorteile/Ausführungen • mit fünfteiligem Schubladeneinsatz und Trageeinsatz • mit-90-mm Zwischenfach hinter den Schubladen • Rückwand mit CP-7-Halterung mit 15 mm Ø • mit Rasterschlössern • flexibles Klemmsystem • Vorderwand aufklappbar ​ ​ Material • Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt • Hauptteil aus robustem Rindsleder • Schubladensystem aus Con-Pearl ® - Material Lieferumfang • 1 herausnehmbarer Trageeinsatz • 4 Einsatzschalen mit Mittel- und Kleinstegen • 2 Schlüssel • ohne Inhalt​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=