Alati i oprema za radione

1092 ​ Werkzeuge 2019 8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Hand- und Bügelsägen 8 Teile-Nr. 806257 ​ ​ ​Metallsägebogen aus Aluminiumdruckguss​ Robuster Metallsägebogen mit Frontabgleitschutz und Blattspannung durch Drehknauf in der Pistole.​ Technische Daten • Blattlänge 300 mm Material • stabiler Bügel, epoxy-gepulvert, komplett mit 2-Komponenten-Pistolengriff Lieferumfang • inkl. Bimetall-Sägeblatt​ ​ Teile-Nr. 806251 ​ ​ ​Metallsägebogen mit Drehknauf​ Traditioneller Metallsägebogen mit Frontabgleitschutz.​ Technische Daten • Blattlänge 300 mm Material • stabiler Stahlbügel aus Vollmetall, epoxy-gepulvert Lieferumfang • inkl. Bimetall-Sägeblatt​ ​ Teile-Nr. X13053 ​ ​ ​Metallsägebogen Profi​ Hoher Sägekomfort durch angenehme Handauflagen, Daumenmulde und Knöchelschutz.​ Technische Daten • Blattlänge 300 mm • Blattspannung 100 kg Lieferumfang • inkl. SANDFLEX ® -Bimetallblatt (24 Zähne pro Zoll)​ ​ Teile-Nr. X16507 ​ ​ ​Metallsägebogen ERGO ® ​ Ergonomischer Profi-Metallsägebogen mit hoher Blattspannung für saubere Schnitte. Der speziell entwickelte Handgriff unterstützt die Führungshand beim Sägen. Eine alternative 55°-Blattspannung erlaubt ein bündiges Sägen.​ Technische Daten • Blattlänge 300 mm Lieferumfang • inkl. SANDFLEX ® -Bimetallblatt (24 Zähne pro Zoll)​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=