Alati i oprema za radione

​ ​ 8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Hand- und Bügelsägen 8 Teile-Nr. 456521 ​ ​ ​Mini-Sägebogen​ Nützlicher Sägebogen für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Einfache Handhabung.​ Technische Daten • Blattlänge 250 mm Lieferumfang • inkl. SANDFLEX ® -Bimetall-Sägeblatt mit 24 Zähne pro Zoll (250 mm)​ ​ Teile-Nr. 521885 ​ ​ ​Universal-Metallsägebogen​ Der speziell entwickelte Handgriff unterstützt die Führungshand beim Sägen. Eine alternative 90°-Blattspannung erlaubt ein bündiges Sägen.​ Technische Daten • Blattlänge 300 mm • Blattspanne 75 kg Lieferumfang • inkl. SANDFLEX ® -Bimetallblatt (24 Zähne pro Zoll)​ ​ Teile-Nr. 353142 ​ ​ ​Metallsägebogen mit Holzgriff​ Mit unverlierbaren Stiften.​ Technische Daten • Blattlänge 300 mm Lieferumfang • ohne Sägeblatt​ Teile-Nr. C86059 ​ ​ ​Metallsägebogen aus Aluminium​ Praktischer Sägebogen mit großem Aluminium-Blattspanngriff und Anti-Rutsch- Oberfläche.​ Technische Daten • Blattlänge 300 mm Material • Pistolengriff aus Aluminium Lieferumfang • inkl. 5 Bimetall-Sägeblätter (24 Zähne pro Zoll​) ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=