Alati i oprema za radione

1090 ​ Werkzeuge 2019 8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Installationswerkzeuge 8 Teile-Nr. 955472 ​ ​ ​Inspektionskamera micro CA-25, 9-tlg.​ Für problemlose, visuelle Überprüfung an schwer zugänglichen Stellen.​ Vorteile/Ausführungen • Inspektionskamera mit 2,5"-LCD-Monitor (Auflösung 480 x 234) • Kamerakopf mit 17 mm Durchmesser • Stromversorgung über Batterie • 4 einstellbare LEDs • festes Kabel 90 cm lang • Videoausgang • 360° drehbares Bild (2 x 180°) Lieferumfang • 1 Inspektionskamera • 1 Kabel 90 cm lang mit Kamerakopf • 3 Aufsätze für Kamerakopf: Spiegel, Haken und Magnet • 4 Mignon-Batterien AA 1,5 V • Kunststoffkoffer​ ​ Kamerakopf-Ø [mm] Teile-Nr. 17 955471 ​ ​ ​Kamerakopf​ Passend für micro CA-100 und micro CA-300.​ Anwendungen/Hinweise • Kabellänge 90 cm • halbflexibles Kabel ​ ​ Länge [cm] Teile-Nr. 90 955469 ​ ​ ​Verlängerung für Inspektionskamera​ Passend für micro CA-100, micro CA-350 und micro CA-300. Zur Verlängerung der Reichweite von Inspektionskameras.​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=