Alati i oprema za radione

​ ​ 8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Hand- und Bügelsägen 8 Teile-Nr. A87139 ​ ​ ​Metallsägebogen, verzinkt/vernickelt​ Handliche Säge für Holz und Metall mit einer Ausladung von 50 mm.​ Technische Daten • Stiftabstand 148 mm Material • aus 10 x 5 mm Flachstahl • mit glasfaserverstärktem Kunststoffgriff Lieferumfang • inkl. Sägeblatt für Metall​ ​ Handsägeblatt, Forum Handsägeblatt, progressiv Handsägeblatt, Bahco Länge [mm] Breite [mm] Stärke [mm] Zähne pro Zoll Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. 300 13 0,65 18 353195 – – 24 353196 – X13050 24, Bimetall – – X13051 32 353197 – – 32/18 – 353198 – ​ Handsägeblatt​ Diese Sägeblätter verbinden Bruchsicherheit und Höchstleistung und sind universell einsetzbar. Material • Zahnkante aus Hochleistungs-Schnellstahl • Rückenmaterial aus Federstahl​ HSS Bi-Metall ​ ​ Handsägeblatt, Forum Handsägeblatt, progressiv Handsägeblatt, Bahco Vorteile/Ausführungen • 18, 24 oder 32 Zähne pro Zoll Vorteile/Ausführungen • Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffe- nen Zähnen (32/18 pro Zoll) • höhere Standzeit • längere Zahnschärfe Vorteile/Ausführungen • 24 Zähne pro Zoll ​ Ausführung Teile-Nr. mit feststehendem Griff A87138 ​ ​ ​Universalsäge mit Buchenholzgriff​ Säge für Holz und Metall. Stichsägeblatt für Metall mit Ausladung 45 mm.​ Technische Daten • Stiftabstand 148 mm Material • 6 mm Rundstahl, vernickelt Lieferumfang • inkl. Sägeblatt für Metall​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=