Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,
 

gerade jetzt, wenn die Tage kürzer werden, nimmt die Notwendigkeit künstlicher Beleuchtung auf Baustellen zu. Es soll alles gut sichtbar sein und auch zu späterer Stunde noch gut, aber vor allem sicher gearbeitet werden können.

Gefahren, die durch nicht ausreichende Beleuchtung oder durch Blendung entstehen, werden oft unterschätzt. Vor allem in Innenräumen und dunklen Außenbereichen ist zusätzliche künstliche Beleuchtung notwendig.

Damit auch Sie sicher arbeiten können, haben wir für Sie einen Newsletter voller Baustellenbeleuchtungen erstellt, die zusätzlich auch noch alle in Aktion sind – zuzuschlagen lohnt sich!

Worauf als noch warten?

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Baustellenbeleuchtung mit Stativ

Baustellenbeleuchtung: Das ist zu beachten


Grundsätzlich gibt es drei Faktoren, auf die bei der Baustellenbeleuchtung geachtet werden sollte: Beleuchtungsstärke (Lux), Positionierung und Robustheit.
Es wird zwischen allgemeiner Beleuchtung (für den ganzen Raum) und gerichteter Beleuchtung (für den begrenzten Arbeitsbereich) unterschieden. So ist je nach Art der Arbeit eine andere Beleuchtungsstärke zu empfehlen.
  • für grobe Arbeiten (zum Beispiel Lagerarbeiten): 50 Lux
  • für mittelfeine Arbeiten (zum Beispiel Installationsarbeiten): 100 Lux
  • für feine Arbeiten (zum Beispiel Montagearbeiten, Oberflächenbehandlung): 200 Lux
 
Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung hell genug ist, um komfortables Arbeiten zu ermöglichen, gleichzeitig aber auf keinen Fall blendet.
 
P.S.: Besondere Gefahrenbereiche auf der Baustelle, z. B. Fuß- und Fahrzeugverkehrkreuzungen, sollten durch eine mindestens doppelt so hohe Beleuchtungsstärke wie die der Umgebung oder durch eine andere Lichtfarbe auffällig sichtbar sein.
 
Mehr über das Thema Baustellenbeleuchtung erfahren!

Blendfreies Arbeiten – Leuchte LEDMOON® 2000


Eine ideale Leuchte, die für blendfreie Beleuchtung sorgt, ist die Leuchte LEDMOON® 2000. Ob Wasser oder Wind, diese Leuchte hält allem stand und ist somit auch hervorragend für Gleisbau, Straßenbau oder auch Tiefbau geeignet. Die Leuchte kann eine Fläche von bis zu 4.000 m² beleuchten.

 
Jetzt Leuchte LEDMOON® 2000 online kaufen!

Auf die richtige Positionierung kommt es an


Nicht nur die richtige Beleuchtungsstärke, sondern auch die passende Positionierung der Baustrahler ist ein wichtiger Faktor für optimale Beleuchtung. Nur wenn die Strahler an einer passenden Stelle stehen, sorgen sie für eine ausreichende, gleichmäßige Beleuchtung ohne Schlagschatten.
 
Unser Tipp: Achten Sie auf eine hohe Positionierung der Leuchten und vermeiden Sie durch die geeignete Richtung des Lichteinfalls Schlagschatten. 

 
Mehr über das Thema Baustellenbeleuchtung erfahren!
LED-Strahler

LED-Strahler


Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch – kein Wunder, dass sich LED-Strahler immer größerer Beliebtheit erfreuen. Auch werden sie im Vergleich zu Halogenleuchten nicht so heiß was diverse Gefahren und Unannehmlichkeiten ausschließt/verringert. Ein weiterer Pluspunkt ist ganz klar ihre lange Lebensdauer. Überzeugen auch Sie sich von unseren LED-Strahlern in Aktion!
LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell


LED-Baustrahler Jaro

Der perfekte Baustrahler für großflächige Ausleuchtung, dank der speziellen Lichtstreuung der Everlight-SMD-LEDs –
ideal für den Außenbereich. Der LED-Baustrahler Jaro kommt mit einem Gestell mit zusätzlichen Kunststoff-Schutzecken, so ist der Baustrahler immer gut geschützt. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 52,– statt € 142,–!
 

LED-Baustrahler Jaro mit Gestell gleich online kaufen!
LED-Baustrahler Slim, mit Gestell


LED-Baustrahler Slim

Leicht und kompakt – so lässt sich der LED-Baustrahler Slim wohl am besten beschreiben. Der Leuchtkörper ist stufenlos schwenk- und arretierbar und sorgt so für optimale Beleuchtung. Der Baustrahler kommt mit einem praktischen, zusammenklappbaren Tragegestell. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 74,– statt € 181,–!
 

LED-Baustrahler Slim mit Gestell jetzt online kaufen!
Power-LED-Strahler Rondo, 360°

Power-LED-Strahler Rondo, 360°


Hell soll es sein, aber nicht blenden – der dimmbare Power-Strahler ist hierfür ideal. Besonders seine Robustheit und hohe Schlagfestigkeit überzeugen und machen ihn zum idealen Strahler für den Innen-, aber auch den Außenbereich. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 289,– statt € 679,–!
Gleich Power-LED-Strahler Rondo, 360° online kaufen!
LED Akku Baustrahler

LED-Akku-Baustrahler


Auf einer Baustelle hat man nicht immer einen Stromanschluss zur Verfügung, da kommt ein Akku-Baustrahler sehr gelegen. Und auch Stolperfallen durch im Dunkeln liegende Kabel gehören damit der Vergangenheit an.

Der robuste, wiederaufladbare LED-Akku-Baustrahler mit sehr hellen LEDs eignet sich hervorragend für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 49,– statt € 69,30!
 
Jetzt LED-Akku-Baustrahler online kaufen!

Stativ


Für eine noch bessere Verteilung des Lichts sorgen Baustrahler, die auf einem Stativ stehen. So kann der Raum besonders gut ausgeleuchtet werden.


 
Stativ für Baustrahler


Stativ für Baustrahler

Das Stativ in schwerer, standfester und robuster Ausführung ist zur Aufnahme von Power-Jet-Lights, Halogenstrahlern bis 1.000 W und Chip-LED-Leuchten für den gewerblichen Einsatz geeignet. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 33,– statt € 79,10!
 

Stativ für Baustrahler gleich online kaufen
LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ


LED-Baustrahler Jaro mit Stativ

Dieser Baustrahler mit Stativ überzeugt. Er ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und kommt mit einem höhenverstellbaren Teleskop-Stativ. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 65,– statt € 173,–!
 

LED-Baustrahler Jaro mit Stativ jetzt online kaufen

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter Hoch- und Tiefbau nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke