Überlegener Schallschutz im modernen Holzbau
Beispielrechnung Holz-Massivbau Vereinfachtes Verfahren lt. EN 12354-1 bzw. EN 12354-2: Erhöhter Schallschutz Das Luftschalldämm-Maß des Übertragungsweges ‚Decke-Wand 1‘ berechnet sich zu: Der bewertetet Norm-Trittschallpegel des Übertragungsweges ‚Decke-Wand 1‘ berechnet sich zu: Das aufsummierte Luftschalldämm-Maß des Übertragungsweges ‚Decke-Wand‘ berechnet sich zu: Der aufsummierte Norm-Trittschallpegel des Übertragungsweges ‚Decke-Wand‘ berechnet sich zu: Das aufsummierte Luftschalldämm-Maß des Übertragungsweges ‚Decke-Wand‘ berechnet sich zu: Somit folgt der gesamt Norm-Trittschallpegel durch Aufsummierung aller Übertragungswege zu: Die Ergebnisse aller Übertragungswege ‚Decke-Wand‘ lauten: Die Ergebnisse aller Übertragungswege ‚Decke-Wand‘ lauten: Die Ergebnisse aller aufsummierter Übertragungswege ‚Decke-Wand‘, ‚Wand-Decke‘, ‚Wand-Wand‘, ‚Decke-Decke‘ lauten: Die Ergebnisse aller aufsummierter Übertragungswege ‚Decke-Wand‘, ‚Wand-Decke‘, ‚Wand-Wand‘, ‚Decke-Decke‘ lauten: R D1,w = + 19,0 dB + 25,5 dB + 10lg = 91,8 dB 2 48,0 dB + 37,0 dB 1,0 m • 4,0 m 12,0 m 2 L n,D1,w = 74,0 dB – 26,0 dB + – 0,0 dB – 25,5 dB – 10 log = 23,2 dB 2 48,0 – 37,0 1,0 m • 4,0 m 12,0 m 2 R D1,w = 91,8 dB R D2,w = 93,0 dB R D3,w = 89,8 dB R D4,w = 91,0 dB L n,D1,w = 23,2 dB L n,D2,w = 22,0 dB L n,D3,w = 25,2 dB L n,D4,w = 24,0 dB R Dd,w = 80,0 dB Sum R Df,w = 85,2 dB Sum R Fd,w = 88,7 dB Sum R Ff,w = 71,4 dB L n,Dd,w = 33,0 dB Sum L n,Df,w = 29,8 dB Luftschall Exemplarisch wird ein Übertragungsweg berechnet und mit den Ergebnissen der übrigen Übertragungswege aufsummiert. Trittschall Exemplarisch wird ein Übertragungsweg berechnet und mit den Ergebnissen der übrigen Übertragungswege aufsummiert. Sum R Df,w = – 10 log ( ∑ 10 ) = – 10 log ( 10 + 10 + 10 + 10 ) = 85,2 dB 10 - R Df,w 10 - 91,8 dB 10 - 93,0 dB 10 - 89,8 dB 10 - 91,0 dB Sum L n,Df,w = 10 log ( ∑ 10 ) = 10 log ( 10 + 10 + 10 + 10 ) = 29,8 dB 10 L n,Df,w 10 23,2 dB 10 22,0 dB 10 25,2 dB 10 24,0 dB 10 - 80,0 dB 10 - 85,2 dB R‛ w = – 10 log ( 10 + 10 + 10 + 10 ) ≈ 71 dB 10 - 88,7 dB 10 - 71,4 dB 10 33,0 dB L‛ n,w = 10 log ( 10 + 10 ) dB ≈ 35 dB 10 29,8 dB 52 53
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=