Szerszámkatalógus
1519 9 9 Kéziszerszámok Jelöléstechnika Behelyezhető bélyegek, 6x3x19 mm Alkalmazható a Turnus 100 részes készletek kiegészítésére. Anyag • éles metszésű acélbetűk és számok, edzve Behelyezhető bélyegek, 8x4x23 mm/ 8x5x23 mm Alkalmazható a Turnus 100 részes készletek kiegészítésére. Anyag • éles metszésű acélbetűk és számok, edzve 2,5 mm 3,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám 0 987979 – 1 987980 988033 2 987981 988034 3 987982 988035 4 987983 988036 5 987984 988037 6 987985 988038 7 987986 988039 8 987987 988040 9 987988 988041 . 987992 988045 & 987989 988042 + 987994 988047 / 987990 988043 2,5 mm 3,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám B 987953 988006 C 987955 988008 D 987956 988009 A 987954 988007 E 987957 988010 F 987958 988011 G 987959 988012 H 987960 988013 I 987961 988014 J 987962 988015 Y 987977 988030 K 987963 988016 M 987965 988018 L 987964 988017 2,5 mm 3,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám N 987966 988019 P 987968 988021 Q 987969 988022 R 987970 988023 S 987971 988024 O 987967 988020 T 987972 988025 U 987973 988026 V 987974 988027 W 987975 988028 X 987976 988029 Z 987978 988031 - 987991 988044 4,0 mm 5,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám 0 988112 988191 1 988113 988192 2 988114 988193 3 988115 988194 4 988116 988195 5 988117 988196 6 988118 988197 7 988119 988198 8 988120 988199 9 988121 988200 . 988125 988204 & 988122 988201 + 988127 988206 / 988123 988202 4,0 mm 5,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám B 988086 988165 C 988088 988167 D 988089 988168 A 988087 988166 E 988090 988169 F 988091 988170 G 988092 988171 H 988093 988172 I 988094 988173 J 988095 988174 Y 988110 988189 K 988096 988175 M 988098 988177 L 988097 988176 4,0 mm 5,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám N 988099 988178 P 988101 988180 Q 988102 988181 R 988103 988182 S 988104 988183 O 988100 988179 T 988105 988184 U 988106 988185 V 988107 988186 W 988108 988187 X 988109 988188 Z 988111 988190 – 988124 988203
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=