Szerszámkatalógus

Szerszámkatalógus 1518 9 9 Kéziszerszámok Jelöléstechnika Karakterméret [mm] Cikkszám 1,5 978002 2 978003 2,5 978004 Karakterméret [mm] Cikkszám 3 978005 4 978001 5 978006 Rendelési információ Behelyezhető bélyegek külön is rendelhetők! ​ ​Cserélhető beütőszám és beütőbetű készlet, 100 részes Felhasználási terület • maximum 1200 Nm/mm 2 szilárdságú anyagok jelöléséhez Anyag • éles metszésű acélbetűk és számok, edzve Karakterméret [mm] Kapacitás [db] Cikkszám 1,5 / 2 15 987852 2,5 / 3 10 987851 4 / 5 10 / 8 987850 ​ ​Beütőbélyeg tartó ​ Szállítás terjedelme • szállítás bélyegek nélkül Behelyezhető bélyegek, 4x2x19 mm​ Alkalmazható a Turnus 100 részes készletek kiegészítésére. Anyag • éles metszésű acélbetűk és számok, edzve ​ ​ 1,5 mm 2,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám 0 987884 987926 1 987893 987927 2 987885 987928 3 987886 987929 4 987887 987930 5 987888 987931 6 987889 987932 7 987890 987933 8 987891 987934 9 987892 987935 . 987897 987939 & 987894 987936 + 987899 987941 / 987895 987937 1,5 mm 2,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám B 987858 987900 C 987860 987902 D 987861 987903 A 987859 987901 E 987862 987904 F 987863 987905 G 987864 987906 H 987865 987907 I 987866 987908 J 987867 987909 Y 987882 987924 K 987868 987910 S 987876 987918 M 987870 987912 1,5 mm 2,0 mm Forma Cikkszám Cikkszám L 987869 987911 N 987871 987913 P 987873 987915 Q 987874 987916 R 987875 987917 O 987872 987914 T 987877 987919 U 987878 987920 V 987879 987921 W 987880 987922 X 987881 987923 Z 987883 987925 - 987896 987938

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=