Pogonski elementi
Zglobi/zobate gredi in pesta Zaščitni mehovi za zobate gredi z zglobi www.haberkorn.si Pogonski elementi 13. 15 13 Faltenbalg Für Wellengelenk doppelt. Hinweise • Die Faltenbälge sind öl-, wasser- und witterungsbeständig und dienen zum Schutz der Gelenke vor Staub, Feuchtigkeit und säurehaltigen Dämpfen. • Durch Ausfüllen des Faltenbalgs mit Fett und der Befestigung mittels Faltenbalg-Schellen erreicht man eine Selbstschmierung auf unbe- stimmte Zeit. • * kann auch für die Gelenkwelle ausziehbar verwendet werden. Technische Daten • Temperaturbereich von -100 C bis +80 C Materialbeschreibung • Leder (chromgegerbtes Vollrindleder, schwarz imprägniert) D1 D2 L1 L2 Falten- anzahl Gewicht in kg/Stück Teile-Nr. MEH 13* 30 12 60 3 0,005 T17706 STK 16 32 15 62 3 0,008 T17707 STK 16 32 15 74 3 0,007 T64186 STK 20 35 20 88 3 0,009 T17708 STK 25 40 20 104 5 0,012 T17709 STK 32 55 20 124 5 0,022 T17710 STK 40* 65 25 156 6 0,035 T64209 STK 50 75 25 188 6 0,037 T64210 STK 63 95 30 238 9 0,087 T64211 STK 75 105 40 245 11 0,105 T64212 STK 90* 120 40 290 11 0,113 T64213 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. L2 L1 D2 D1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=