Pogonski elementi
Zglobi/zobate gredi in pesta Zaščitni mehovi za zobate gredi z zglobi 13. 14 Pogonski elementi www.haberkorn.si 13 Faltenbalg Für Wellengelenk einfach. Hinweise • Die Faltenbälge sind öl-, wasser- und witterungsbeständig und dienen zum Schutz der Gelenke vor Staub, Feuchtigkeit und säurehaltigen Dämpfen. • Durch Ausfüllen des Faltenbalgs mit Fett und der Befestigung mittels Faltenbalg-Schellen erreicht man eine Selbstschmierung auf unbe- stimmte Zeit. Technische Daten • Temperaturbereich von -100 C bis +80 C Materialbeschreibung • Leder (chromgegerbtes Vollrindleder, schwarz imprägniert) D1 D2 L1 L2 Falten- anzahl Gewicht in kg/Stück Teile-Nr. MEH 13 30 12 42 2 0,004 T17701 STK 16 32 15 40 2 0,006 T64196 STK 16 32 15 52 2 0,005 T17702 STK 20 35 20 62 2 0,005 T17703 STK 25 40 20 74 3 0,008 T17704 STK 32 55 20 86 3 0,014 T17705 STK 40 65 25 108 3 0,027 T64185 STK 50 75 25 105 3 0,030 T64197 STK 50 75 25 132 4 0,030 T64199 STK 63 95 30 130 4 0,046 T64200 STK 63 95 30 166 5 0,066 T64202 STK 75 105 40 160 5 0,066 T64207 STK 90 120 40 190 6 0,110 T64208 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. L2 L1 D2 D1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=