Pogonska tehnika
Zahnstangen/Stirnräder/Kegelräder Zahnstangen Antriebselemente 2010 www.haberkorn.com 12. 6 12 Zahnstange, gerade verzahnt, Kunststoff Breite Ausführung, Modul 1,0 bis Modul 3,0. Hinweise • Ab Modul 2,0 (ausgenommen Nennlänge 500 mm) für fortlaufende Montage geeignet • gefräste Zähne • die effektive (tatsächliche) Länge ins ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung • Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet Technische Daten • Eingriffswinkel 20 • Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus- Toleranzen. Maß h a und h 0 bis Modul 2,0 -0,2 mm Modul 2,5 bis Modul 3,0 -0,3 mm Materialbeschreibung • POM Homopolymer (Delrin) Modul Teilung in mm b h a h 0 Nennlänge L Gewicht in g/Stück Teile-Nr. MEH 1,0 3,1416 15 15 9,0 250 75 556238 STK 3,1416 15 15 9,0 500 149 556239 STK 3,1416 15 15 9,0 1.000 300 556240 STK 1,5 4,7124 17 17 15,5 250 92 556245 STK 4,7124 17 17 15,5 500 186 556246 STK 4,7124 17 17 15,5 1.000 400 556247 STK 2,0 6,2832 20 20 18,0 250 127 556251 STK 6,2832 20 20 18,0 500 254 556252 STK 6,2832 20 20 18,0 1.000 500 556253 STK 2,5 7,8540 25 25 22,5 250 198 556257 STK 7,8540 25 25 22,5 500 397 556258 STK 7,8540 25 25 22,5 1.000 800 556259 STK 3,0 9,4248 30 30 27,0 250 400 556263 STK 9,4248 30 30 27,0 500 800 556264 STK 9,4248 30 30 27,0 1.000 1.600 556265 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. h a b h 0 20° L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=