Pogonska tehnika
Zahnstangen/Stirnräder/Kegelräder Zahnstangen www.haberkorn.com Antriebselemente 2010 12. 5 12 Zahnstange, gerade verzahnt, Kunststoff Schmale Ausführung, Modul 0,5 bis Modul 3,0. Hinweise • Ab Modul 2,0 (ausgenommen Nennlänge 500 mm) für fortlaufende Montage geeignet • gefräste Zähne • die effektive (tatsächliche) Länge ins ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung • Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet Technische Daten • Eingriffswinkel 20 • Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus- Toleranzen. Maß h a und h 0 bis Modul 2,0 -0,2 mm Modul 2,5 bis Modul 3,0 -0,3 mm Materialbeschreibung • POM Homopolymer (Delrin) Modul Teilung in mm b h a h 0 Nennlänge L Gewicht in g/Stück Teile-Nr. MEH 0,50 1,5708 4 6 5,50 250 8 556236 STK 0,70 2,1991 5 7 6,30 250 11 556237 STK 1,00 3,1416 10 10 9,00 250 32 556241 STK 3,1416 10 10 9,00 500 63 556242 STK 1,25 3,9252 10 10 8,75 250 31 556243 STK 3,9252 10 10 8,75 500 61 556244 STK 1,50 4,7124 15 15 13,50 250 72 556248 STK 4,7124 15 15 13,50 500 140 556249 STK 4,7124 15 15 13,50 1.000 285 556250 STK 2,00 6,2832 16 16 14,00 500 157 556254 STK 6,2832 16 16 14,00 1.000 312 556255 STK 6,2832 16 16 14,00 1.500 466 556256 STK 2,50 7,8540 20 20 17,50 500 243 556260 STK 7,8540 20 20 17,50 1.000 489 556261 STK 7,8540 20 20 17,50 1.500 735 556262 STK 3,00 9,4248 25 25 22,00 500 385 556266 STK 9,4248 25 25 22,00 1.000 772 556267 STK 9,4248 25 25 22,00 1.500 1.146 556268 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. h a b h 0 20° L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=