Normni elementi
Deli za posluževanje Krilate matice in krilati vijaki 1. 58 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Flügelschraube Duroplast, mit Gewindestift. Materialbeschreibung • Griffkörper Kunststoff-Thermoplast, schwarz RAL 9005 • Gewindestift Stahl, verzinkt A B G x L H H1 Gewicht Teile-Nr. MEH 55 16 M 8 x 20 28 8 25 g 529571 STK M 8 x 30 28 8 24 g 529573 STK M 8 x 40 28 8 26 g 529570 STK M 10 x 20 28 8 30 g 529569 STK M 10 x 30 28 8 35 g 529568 STK M 10 x 40 28 8 40 g 529567 STK 70 20 M 8 x 20 36 8 30 g 529566 STK M 8 x 30 36 8 34 g 529565 STK M 10 x 20 36 8 39 g 529564 STK M 10 x 30 36 8 43 g 529562 STK M 10 x 40 36 8 47 g 529561 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auf Anfrage sind diese Klemmgriffe auch mit Deckel in den Farben Rot RAL 3000, Blau RAL 5019, Orange RAL 2004, Grau RAL 7035 oder Gelb RAL 1021 lieferbar. H H1 L G B A
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=