Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Plavajoče vpenjalo www.haberkorn.si Normni elementi 7. 107 7 Abstützelement Hinweise • Anwendung Das Abstützelement dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. • Vorteile Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung. Vibrationshemmung während der Bearbeitung. Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen. Deformationsfreies Abstützen von Rohteilen. • Spannvorgang Durch Drehen des Spannockens (Innensechskant SW 6) an der Mantelfläche der roten Schutzhülse, legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an. Durch Weiterdrehen bis zum Anschlag (lock), gesamt 180 , klemmt der Spannmechanismus den Stützbolzen ohne Wegveränderung. Das Abstützelement ist an das Werkstück angelegt und verklemmt. Beim Drehen in umgekehrter Richtung (unlock), löst sich die Klemmung. Bei weiterem Zurückdrehen bis zum Anschlag, gesamt 180 , fährt der Stützbolzen in die Endstellung. • Montage und Einrichten Abstützelement (Anschlussgewinde 2x M 6) auf Vorrichtung befestigen. Auf Bedienseit achten. Alterntaiv gib es auch die Möglichkeit, auf der Unterseite den Gewindestift M12x10 durch M12x30 zu ersetzten, und das Abstützelement mit Schlüssel (SW 21) zu montieren. Mit Schraube M12x30 und Mutter für T-Nut DIN 508 M12x14, die im Lieferumfang enthalten sind, kann das Abstützelement auch direkt auf einen Maschinentisch montiert werden. Beim M 8 Gewinde Stützbolzen, können verschieden Auflagebolzen montiert werden. • Funktionssicherheit Für eine sichere Funktion, muss die Gewindebohrung M12 an der Unterseite immer geschlossen sein. Materialbeschreibung • Grundkörper Einsatzstahl, nitriert, brüniert und geschliffen • Gehäuse Aluminium, rot eloxiert Stützkraft Gewicht Teile-Nr. MEH max. 8 kN 939 g 344125 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. SW21 M12 13 M12 DIN 913 (austauschbar) 2x M6 13 Ansicht A • A B max. 8kN Stützkraft 10,5 78–83 Abstützweg Ø55 Ø21 M8 40° SW 6 Ø49,4 16 unlock lock 10 25 Ansicht B Anwendungsbeispiel unlock lock unlock lock
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=