Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 86 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Spannelement actima Kompaktes Spannelement für Zug- oder Druckspannung. Hinweise • Anwendung Kompaktes Spannelement für variable Zug- und Druckspannung, die Umstellung wird durch Wenden der Druckbuchse erreicht. Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des Spannweges von 2 mm bleibt das Spannelement selbsthemmend. Technische Daten • Spannkraft maximal zulässig 4,9 kN Materialbeschreibung • Metallteile Stahl, brüniert • Kugelknopf Duroplast PF 31, rot, DIN 7708 Bezeichnung Ausführung Gewicht Teile-Nr. MEH Mit durchgehender Bohrung (Bild 1) rechts - Druck / links - Zug 855 g T69662 STK links - Druck / rechts - Zug 855 g T69663 STK Mit Querachse in der Bohrung (Bild 2) rechts - Druck / links - Zug 865 g T69660 STK links - Druck / rechts - Zug 865 g T69661 STK Zusatzteile Scheibe 275 g T69665 STK Kegel 85 g T69669 STK Prisma 80 g T69670 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 120 Ø28 Ø14 H8 31 Ø55 9 46,5 54,5 10 2 Zustellweg selbsthemmender Spannweg 35 Ø14 26 10 2 F F Zug Druck Bild 1 Bild 2 24 40 Ø50 Ø14 h8 Scheibe Kegel 44 24 10 24 30° Ø14 h8 44 24 11 90° Ø24 3 Ø14 h8 Prisma
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=