Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon www.haberkorn.si Normni elementi 7. 63 7 Auflagebolzen Mit Riffel oder Spitze. Hinweise • Anwendung Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Ausführung mit Spitze besonders für Gußteile geeignet. Materialbeschreibung • Körper Ausführung Bild 1+2, Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert Ausführung Bild 3, Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert • Einsatz Hartmetallplatte, geriffelt oder mit Spitze Ausführung l1 d1 l2 l3 t d2 e SW Gewicht Teile-Nr. MEH mit Gewindezapfen Hartmetallplatte geriffelt (Bild 1) 10 M 6 11 - - 9,5 11,5 10 9 g T80965 STK 15 M 8 13 - - 12,5 15,0 13 22 g T34770 STK 20 M 10 15 - - 12,5 19,6 17 38 g T80966 STK 25 M 12 20 - - 13,8 21,9 19 64 g T34771 STK mit Gewindezapfen Hartmetallplatte mit Spitze (Bild 2) 10 M 6 11 0,8 - 9,5 11,5 10 10 g T80967 STK 15 M 8 13 0,8 - 12,5 15,0 13 20 g T80968 STK 20 M 10 15 0,8 - 12,5 19,6 17 40 g T80969 STK 25 M 12 20 0,8 - 13,8 21,9 19 69 g T80970 STK mit Innengewinde einsatzgehärtet, geriffelt (Bild 3) 20 M 8 - - 10 9,0 15,0 13 15 g T68924 STK 25 M 8 - - 10 9,0 15,0 13 20 g T68925 STK M 10 - - 13 12,5 19,6 17 30 g 506155 STK M 12 - - 15 13,0 21,9 19 32 g T68926 STK 30 M 10 - - 13 12,5 19,6 17 38 g 506156 STK M 12 - - 15 13,0 21,9 19 44 g T68927 STK 40 M 10 - - 13 12,5 19,6 17 50 g 506157 STK M 12 - - 15 13,0 21,9 19 69 g T68928 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. e Bild 1 SW d2 l1 l2 d1 15° e SW Bild 2 d1 d2 15° l2 l1 l3 e SW Bild 3 d1 l1 d2 t 15° Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=