Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon 7. 56 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Anschlagstück Hinweise • Anwendung Durch linienförmige Anlage ist ein schnelles und genaues Ausrichten der Werkstücke möglich. Die zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate. Die kurze auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden. Technische Daten • Toleranz l1 kurze Ausführung ±0,01 / lange Ausführung ±0,02 Materialbeschreibung • Anschlagstück Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen • Halteplatte Stahl, brüniert • Schraube ISO 4762, Güte 8.8 Nutbreite d1 Schraube Ausführung b h6 a -0,6 ±0,01 l1 l2 h ISO 4762 Gewicht Teile-Nr. MEH kurz 10 10 20 15 8 6 M 6 x 25 50 g T33478 STK 12 12 20 15 8 6 M 6 x 25 55 g T33482 STK 14 14 32 25 9 8 M 8 x 35 200 g T33484 STK 16 16 32 25 10 8 M 8 x 45 220 g T33486 STK 18 18 40 25 15 10 M 10 x 50 360 g T33488 STK 22 20 40 25 15 14 M 10 x 55 410 g T33490 STK 28 22 46 25 20 16 M 12 x 60 630 g T33492 STK lang 10 10 20 25 8 6 M 6 x 35 75 g T33481 STK 12 12 20 25 8 6 M 6 x 35 81 g T33483 STK 14 14 32 50 9 8 M 8 x 60 355 g T33485 STK 16 16 32 50 10 8 M 8 x 70 375 g T33487 STK 18 18 40 50 15 10 M 10 x 75 600 g T33489 STK 22 20 40 50 15 14 M 10 x 80 650 g T33491 STK 28 22 46 50 20 16 M 12 x 90 950 g T33493 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. b a 0,02 A A d1 l1 l2 h 0,01 A Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=