Normni elementi
Mazalna tehnika Zapiralni vijaki www.haberkorn.si Normni elementi 4. 13 4 Verschlussschraube mit Ölmessstab Ausführung Sechskant. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 80 C Materialbeschreibung • Verschlussschraube Thermoplast, schwarz • Dichtung Gummi, synthetisch, ölbeständig • Ölmessstab Stahl, verzinkt mit Einfüllsymbol mit Entlüftung 18 x 1,5 12 26 529207 STK G 1/4" 10 17 529206 STK G 1/4" 10 22 529205 STK G 3/8" 11 22 529204 STK G 1/2" 12 26 529203 STK G 3/4" 12 32 529202 STK G 1" 13 38 529201 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ausführung G L SW Teile-Nr. MEH Ausführung G L SW L1 d l Teile-Nr. MEH ohne Symbol 18 x 1,5 12 26 7 5 ca. 180 529200 STK G 1/4" 10 17 6 5 ca. 180 529199 STK 10 22 7 5 ca. 180 529198 STK G 3/8" 11 22 7 5 ca. 180 529197 STK G 1/2" 12 26 7 5 ca. 180 529196 STK G 3/4" 12 32 8 5 ca. 180 529195 STK G 1" 13 38 9 5 ca. 180 529194 STK mit Einfüllsymbol 18 x 1,5 12 26 7 5 ca. 180 529193 STK G 1/4" 10 17 6 5 ca. 180 529192 STK 10 22 7 5 ca. 180 529191 STK G 3/8" 11 22 7 5 ca. 180 529190 STK G 1/2" 12 26 7 5 ca. 180 529189 STK G 3/4" 12 32 8 5 ca. 180 529188 STK G 1" 13 38 9 5 ca. 180 529187 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. SW L L1 l G d
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=