Normni elementi
Deli strojev in naprav Vrtljive kroglice, tolerančni obroči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 141 2 Kugelrolle Mit Befestigungselementen. Hinweise • Anwendung Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen. Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Aufgrund der schrägen Deckelform sollte ein Montagedorn verwendet werden. Die Abmessung h4 entspricht der Mindestdicke des Aufnahmeteils. Materialbeschreibung • Gehäuse Stahl, galvanisch verzinkt • Deckel Stahl, galvanisch verzinkt • Kugel Kugellagerstahl oder Edelstahl Aufnahme- Tragzahl Ausführung d1 Kugel Ø d2 bohr. d3 h1 h2 h3 h4 C in N Gewicht Teile-Nr. MEH Kugel aus Kugellagerstahl 24 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 ±0,2 20,5 5,5 1,5 500 44 g T69527 STK 36 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 ±0,2 28,6 6,0 2,0 1.300 146 g T69539 STK 45 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 ±0,3 37,5 8,0 2,5 2.500 290 g T69540 STK Kugel aus Edelstahl 24 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 ±0,2 20,5 5,5 1,5 370 44 g T69528 STK 36 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 ±0,2 28,6 6,0 2,0 970 146 g T69541 STK 45 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 ±0,3 37,5 8,0 2,5 1.900 290 g T69542 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. h2 d1 d2 Kugel d3 h1 h3 h4
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=