Normni elementi
Deli strojev in naprav Expander tesnilni čepi www.haberkorn.si Normni elementi 2. 137 2 Wandstärken/Randabstände Der Expanderdichtstopfen wird durch die radiale Expansion der Hülse mit dem Einbauwerkstoff verankert. Die daraus resul- tierenden Kräfte sowie die hydraulischen Drücke und Temperaturbeanspruchungen erfordern je nach Charakteristik des Ein- bauwerkstoffs minimale Wandstärken bzw. Randabstände. Abstand zur Außenkontur: Wandstärke gerade rund zwischen Bohrungen Richtwerte für die minimalen Wandstärken und Randabstände (Wmin.) siehe Tabelle. Richtwertberechnung Durchmesser des Expanderdichtstopfens: d1 ≥ 4 mm: Wmin. = fmin. x d1 d1 < 4 mm: Wmin. = fmin. x d1 + 0,5 Wmin. Wmin. Wmin. d1 d1 d1 Einbauwerkstoff Bezeichnung ETG-100 C 15 Pb GG - 25 GGG - 50 AlMgSiPb AlCu4Mg2 G-AlSi7Mg Mittlere Zugfestigkeit Rm N/mm 2 1.000 560 250 500 340 480 300 Mindest Bruchdehnung A5 / % 6 6 – 7 8 8 4 Mittlere Dehngrenze Rp 0,2 N/mm 2 865 300 – 320 300 380 250 Faktor fmin. Edelstahl-Hülse 0,6 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 Einsatzstahl-Hülse 0,5 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 Einbau-/Montagekräfte Expanderdichtstopfen Expander-Dichtstopfen Edelstahl-Hülse Stahl-Hülse Durchmesser Bohrung Durchmesser Bohrung d2 d2 Gemessen in Stahl mit einer Zugfestigkeit Rm = 1.000 N/mm 2 . Bei Einbaumaterialien mit geringeren Festigkeiten sind die Werte niedriger. a) Kraft bei min. Bohrungstoleranz b) Kraft bei max. Bohrungstoleranz Einbaukraft Einbaukraft 80 70 60 50 40 30 20 10 456 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 F kN a) b) 80 70 60 50 40 30 20 10 3 4 56 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 F kN a) b)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=