Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki 2. 88 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Rastbolzen mit Anschraubflansch Mit Knopf, mit oder ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Die Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen. Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausge- zogen, um 90 gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis 80 C Materialbeschreibung • Flanschteil Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt • Raststift Stahl, gehärtet • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, nicht demontierbar d1 I2 d2 I3 Federkraft Ausführung -0,02 -0,04 min. b1 b2 -0,02 -0,1 d3 d4 d5 k l1 -0,15 l4 s F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH mit Arretierung 6 6 40 18 10 25 4,3 8,3 30 37 2,5 4,5 6 8,5 22 36 g T69246 STK 14 40 18 10 25 4,3 8,3 30 45 2,5 4,5 6 8,5 22 39 g T80576 STK 8 8 46 20 12 31 5,3 10,4 34 44 2,5 5,5 8 15,5 28 59 g T69279 STK 18 46 20 12 31 5,3 10,4 34 54 2,5 5,5 8 15,5 28 64 g T80577 STK ohne Arretierung 6 6 40 18 10 25 4,3 8,3 30 37 2,5 4,5 6 8,5 22 36 g T69245 STK 14 40 18 10 25 4,3 8,3 30 45 2,5 4,5 6 8,5 22 39 g T80574 STK 8 8 46 20 12 31 5,3 10,4 34 44 2,5 4,5 8 15,5 28 59 g T69278 STK 18 46 20 12 31 5,3 10,4 34 54 2,5 5,5 8 15,5 28 64 g T80575 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 b2 l3 l2 k b1 d5 90° d3 d1 l4 d4 d2 s Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=