Normni elementi
Deli strojev in naprav Zaporni sorniki s kroglico 2. 54 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Kugelsperrbolzen Edelstahl 1.4305, selbstsichernd. Hinweise • Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. • Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen. • Eigenschaften korrisionsbeständig ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen kompakte Bauweise mit Griffmulde Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln Befestigungsmöglichkeit für Halteseil Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C • *Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141 Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4305 • Feder Edelstahl • Griff Kunststoff PA 6 • Grifffarbe grau/orange, grau/grau und grau/blau Aufnahme- Scherfestigkeit orange grau blau d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4 bohrung H11 zweischnittig kN min. * Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 10 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 25 g 505118 505333 505381 STK 15 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 26 g 505119 505334 505382 STK 20 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 26 g 505120 505335 505383 STK 25 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 27 g 505121 505336 505384 STK 30 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 28 g 505122 505337 505353 STK 6 10 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 26 g 505123 505338 505351 STK 15 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 27 g 505092 505339 505373 STK 20 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 28 g 505090 505310 505344 STK 25 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 29 g 454729 505331 454742 STK 30 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 30 g 505112 505329 505345 STK 35 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 31 g 505083 450185 505346 STK 40 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 32 g 505084 505300 505347 STK 45 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 32 g 505085 505301 505348 STK 50 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 33 g 406051 505302 505349 STK 8 20 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 32 g 505086 505303 505350 STK 25 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 33 g 505087 505304 505363 STK 30 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 34 g 505088 505305 505352 STK 35 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 36 g 505089 505306 505342 STK 40 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 38 g 443600 463690 505354 STK 45 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 40 g 505102 505307 505355 STK 50 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 41 g 338071 505319 505356 STK d3 d2 d1 l2 l1 l3 d4 l4
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=