Normni elementi
Deli strojev in naprav Aretirni vijaki 2. 30 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Druckschraube Mit Messingbolzen. Hinweise • Anwendung Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Materialbeschreibung • Schraube Stahl, vergütet, 1.200 ± 100 N/mm² oder Edelstahl 1.4305 • Bolzen Messing, eingepresst Stahl Edelstahl d1 l1 d2 l2 SW Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 4 6,5 2,5 1,2 2,0 0,5 g T34793 506305 STK 10,5 2,5 1,2 2,0 0,8 g T34794 506306 STK 16,5 2,5 1,2 2,0 1,2 g T34795 506307 STK M 5 8,5 3,0 1,3 2,5 0,9 g T34796 506308 STK 12,5 3,0 1,3 2,5 1,4 g T34797 506309 STK 20,5 3,0 1,3 2,5 2,5 g T34798 506322 STK M 6 11,5 4,0 1,9 3,0 1,7 g T34799 506311 STK 17,5 4,0 1,9 3,0 2,5 g T34800 506301 STK 26,5 4,0 1,9 3,0 4,1 g T34801 506313 STK M 8 12,0 5,5 2,5 4,0 2,7 g T34802 506314 STK 22,0 5,5 2,5 4,0 6,1 g T34803 506315 STK 32,0 5,5 2,5 4,0 9,3 g T34804 506316 STK M 10 14,0 7,0 2,7 5,0 5,6 g T34805 506317 STK 18,0 7,0 2,7 5,0 7,2 g T34806 506318 STK 27,0 7,0 2,7 5,0 11,4 g T34807 506319 STK 37,0 7,0 2,7 5,0 16,5 g T34808 506320 STK M 12 18,5 8,5 3,4 6,0 10,6 g T34809 506321 STK 22,5 8,5 3,4 6,0 12,8 g T34810 506019 STK 32,5 8,5 3,4 6,0 20,1 g T34811 505757 STK 42,5 8,5 3,4 6,0 29,3 g T34812 506106 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Sonderausführung und Gewindesicherung auf Anfrage. SW l2 l1 d1 d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=