Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni stranski navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 27 2 Seitendruckstück Mit Gewinde, Stahlstift und Abdichtung. Hinweise • Anwendung Zum Spannen, Positionieren und Andrücken von Blechen, Leiterplatten usw. Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz. • Montage Durch Einschrauben mit Montagewerkzeug. • Federkraft Die angeführten Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x Maß x für Werkstücke, die größer sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s Maß x für Werkstücke, die kleiner sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s - ((l2 - d2 / 2 - y) x 0,123) I0 = Achsabstand, y = Werkstückhöhe, w = Werkstücklänge, x = Koordinatenmaß, z = Anschlagdurchmesser Technische Daten • Temperatur bei Ausführung mit Stahlstift Einsatzbereich bis max. +110 C bei Ausführung mit Delrin Stift Einsatzbereich bis max. +80 C Materialbeschreibung • Hülse Stahl, chromatiert • Stift Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt oder Delrin weiß • Feder Federstahldraht, chromatiert • Dichtung CR Federkraft Gewicht mit Stahlstift Delrinstift d1 l1 -1 d2 l2 F max. N s +/- Stahlstift Delrinstift Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 12 11,8 5 6 20 0,8 3,9 g 2,5 g T80798 T80863 STK 50 0,8 4,1 g - T80799 - STK 100 0,8 4,3 g - T80800 - STK 6 10 40 1,0 4,7 g 4,4 g T80807 T80864 STK 75 1,0 4,9 g - T80808 - STK 150 1,0 5,1 g - T80809 - STK 19,5 5 6 20 0,8 5,8 g 6,1 g T80801 T80865 STK 50 0,8 6,2 g - T80802 - STK 100 0,8 6,6 g - T80803 - STK 6 10 40 1,0 6,6 g 6,1 g T80810 T80866 STK 75 1,0 7,0 g - T80811 - STK 150 1,0 7,4 g - T80812 - STK 27,2 5 6 20 0,8 7,8 g 6,3 g T80804 T80867 STK 50 0,8 8,0 g - T80805 - STK 100 0,8 8,8 g - T80806 - STK 6 10 40 1,0 8,3 g 6,3 g T80813 T80868 STK 75 1,0 8,9 g - T80814 - STK 150 1,0 9,6 g - T80815 - STK d2 l2 z x s y w l1 d1 l0
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=