Normni elementi
Deli za posluževanje U ročaji www.haberkorn.si Normni elementi 1. 93 1 Bügelgriff Montage von der Bedienungsseite. Hinweise • Ergonomische Profilgestaltung mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche. Materialbeschreibung • Ausführung blank Aluminium gezogen, blank gleitgeschliffen • Ausführung schwarz Aluminium kunststoffbeschichtet, in RAL 9005 schwarz Gewicht blank schwarz b a I1 h1 I2 d h2 r Alu blank schwarz Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 26 17 116 53 130 6,4 17 17 146 g 147 g 505804 T49112 STK 132 55 146 6,4 17 17 162 g 163 g 427072 230726 STK 164 57 178 6,4 17 17 195 g 197 g 495830 505806 STK 196 57 210 6,4 17 17 226 g 229 g 505805 505807 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Bohrung für Zylinderschraube ISO 4762–M6 h2 d b a l1 h1 r l2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=