Normni elementi
Deli za posluževanje Stojne matice in stojni vijaki 1. 86 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Knebelschraube Mit losem Knebel, nach DIN 6306 Form D, ohne Druckstück. Hinweise • Knebel verschiebbar, durch Feder festgehalten Materialbeschreibung • Automatenstahl brüniert, Druckzapfen gehärtet d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 Gewicht Teile-Nr. MEH M 10 18 8 40 32 80 30 93 g T33643 STK 18 8 50 32 80 40 97 g T33644 STK M 12 20 10 50 35 100 40 160 g T33645 STK 20 10 60 35 100 50 165 g T33646 STK M 16 24 13 55 40 120 45 300 g T33647 STK 24 13 70 40 120 60 320 g T33648 STK 24 13 90 40 120 80 350 g T33649 STK M 20 30 16 55 45 140 45 520 g T33650 STK 30 16 70 45 140 60 550 g T33651 STK 30 16 90 45 140 80 590 g T33652 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 l2 d1 l4 l1 l3 d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=