Normelemente
Spannelemente Spannriegel, Klemmelemente www.haberkorn.com Normelemente 2010 7. 81 7 Exzenterspanner Mit Spannhebel oder Spannschraube. Hinweise • Anwendung Spannhebel kann über die Verzahnung positioniert werden. Durch Entnahme der Anlaufscheibe kann der Exzenterspanner als stufenloser Anschlag verwendet werden. Materialbeschreibung • Grundkörper Stahl einsatzgehärtet, brüniert oder Edelstahl 1.4305, vernickelt • Kugelknopf DIN 319 Kunststoff, schwarz • Schraube Stahl gehärtet, brüniert oder Edelstahl 1.4021, vergütet, vernickelt Stahl Edelstahl Ausführung Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH Mit Spannhebel 315 g T33169 505802 STK Mit Spannschraube 159 g T33168 505803 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 34,5 Ø50 12 109 28 15° 30° 11 12 M10 19 Ø50 24 Kerberzahnung Schraubbolzen Anlaufscheibe Ø 24 (Bohrg. - Tol H7) Ø 12 12 0,2 Verstellbereich 261,6° Ø 50 Ø 38 14 55,9° 42,5° 25 19 20,09 24,21 22,15 261,6° 360° 38 86,75 3,96° 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=