|
Bedienteile
|
6 |
|
Sterngriffe
|
7 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336.
|
7 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch, nach DIN 6336.
|
8 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch und vorstehender Stahlbuchse, nach DIN 6336.
|
9 |
|
Duroplast, mit Gewindestift, nach DIN 6336.
|
10 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
11 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
12 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
13 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
14 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
15 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
16 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
17 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
18 |
|
Thermoplast, mit Gewindebuchse Edelstahl.
|
19 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift Edelstahl.
|
20 |
|
Aluminium, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336.
|
22 |
|
Grauguss, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336.
|
23 |
|
Grauguss, mit glattem Sackloch, nach DIN 6336.
|
23 |
|
Edelstahl, mit Gewinde-Sackloch.
|
24 |
|
Edelstahl Vollmaterial, mit Gewinde-Sackloch.
|
24 |
|
Duroplast, mit Innengewinde.
|
25 |
|
Duroplast, mit Gewindestift.
|
26 |
|
Duroplast, mit Bohrung.
|
27 |
|
Duroplast, mit Bohrung, Handgriff drehbar.
|
27 |
|
Kreuzgriffe
|
28 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6335.
|
28 |
|
Duroplast, mit Gewindestift, DIN 6335.
|
29 |
|
Aluminium poliert, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6335.
|
30 |
|
Grauguss, mit Gewinde-Sackloch, DIN 6335.
|
30 |
|
Grauguss, mit Sackloch, DIN 6335.
|
31 |
|
Grauguss kunststoffbeschichtet, mit Gewinde-Sackloch, DIN 6335.
|
32 |
|
Kreuzgriffe mit Axiallager
|
33 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
33 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
34 |
|
Dreikantgriffe
|
35 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
35 |
|
Duroplast, mit Gewindestift.
|
36 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
37 |
|
Kugelknöpfe
|
38 |
|
Duroplast, mit Pressstoffgewinde, nach DIN 319 C.
|
38 |
|
Duroplast, mit Gewindebuchse, nach DIN 319 E.
|
39 |
|
Duroplast, mit konischer Bohrung zum Aufschlagen, nach DIN 319 M.
|
40 |
|
Duroplast, mit drehbarem Gewindestift.
|
41 |
|
Knopf- und Pilzgriffe
|
42 |
|
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
42 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
42 |
|
Duroplast, mit Gewindestift.
|
43 |
|
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
44 |
|
Konusknöpfe und Druck-Zug-Knöpfe
|
45 |
|
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
45 |
|
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
46 |
|
Rändelmuttern und Rändelschrauben
|
47 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
47 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
47 |
|
Duroplast, mit Gewindestift.
|
48 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
49 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
50 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
51 |
|
Thermoplast, mit Gewindebuchse.
|
52 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
53 |
|
Automatenstahl oder Edelstahl, mit oder ohne Stiftloch, nach DIN 6303.
|
54 |
|
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 467.
|
55 |
|
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 653.
|
56 |
|
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 466.
|
57 |
|
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 464.
|
58 |
|
Flügelmuttern und Flügelschrauben
|
60 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
60 |
|
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
60 |
|
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
61 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
62 |
|
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
62 |
|
Duroplast, mit Gewindestift.
|
63 |
|
Duroplast, mit Gewindestift aus Edelstahl.
|
64 |
|
T-Griffe
|
65 |
|
Mit Gewindebuchse.
|
65 |
|
Klemmhebel
|
66 |
|
Mit Innengewinde Stahl.
|
66 |
|
Mit Gewindestift Stahl.
|
67 |
|
Mit Innengewinde Edelstahl.
|
68 |
|
Mit Gewindestift Edelstahl.
|
69 |
|
Mit Innengewinde Stahl.
|
70 |
|
Mit Gewindestift Stahl.
|
71 |
|
Mit Innengewinde Edelstahl.
|
72 |
|
Mit Gewindestift Edelstahl.
|
73 |
|
Mit Innengewinde Stahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
74 |
|
Mit Gewindestift Stahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
75 |
|
Mit Innengewinde Edelstahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
76 |
|
Mit Gewindestift Edelstahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
77 |
|
Klemmhebel mit Axiallager
|
78 |
|
Mit Innengewinde.
|
78 |
|
Mit Gewindestift.
|
79 |
|
Spann- und Schalthebel
|
80 |
|
Stahl, mit Innengewinde.
|
80 |
|
Stahl, mit Außengewinde.
|
81 |
|
Stahl, mit Innengewinde oder mit glatter Bohrung.
|
82 |
|
Mit Ringnute zur Begrenzung des Drehwinkels verwendbar.
|
83 |
|
Mit 2 oder 3 Armen und Gewinde-Durchloch oder glatter Bohrung.
|
84 |
|
Kegelgriffe und Spannmuttern
|
85 |
|
Nach DIN 99.
|
85 |
|
Geschweißte Ausführung.
|
86 |
|
Knebelmuttern und Knebelschrauben
|
87 |
|
Mit festem Knebel, nach DIN 6305.
|
87 |
|
Mit losem Knebel, nach DIN 6307.
|
88 |
|
Mit festem Knebel, nach DIN 6304 Form E, ohne Druckstück.
|
89 |
|
Mit losem Knebel, nach DIN 6306 Form D, ohne Druckstück.
|
91 |
|
Bügelgriffe und Rohrgriffe
|
93 |
|
Montage von der Bedienungsseite.
|
93 |
|
Montage von der Rückseite.
|
94 |
|
Montage von der Rückseite.
|
95 |
|
Montage von der Bedienungsseite.
|
96 |
|
Montage von der Rückseite.
|
97 |
|
Montage von der Bedienungsseite.
|
98 |
|
Montage von der Bedienungsseite.
|
99 |
|
Montage von der Rückseite.
|
100 |
|
Montage von der Rückseite.
|
101 |
|
Aufsteckgriffe und Zylindergriffe
|
102 |
|
Duroplast, mit Pressstoff-Innengewinde.
|
102 |
|
Duroplast, mit Innengewinde.
|
103 |
|
Duroplast, mit feststehendem Gewindestift.
|
104 |
|
Duroplast, mit drehbarem Gewindestift.
|
105 |
|
Aluminium, mit feststehendem Gewindestift.
|
106 |
|
Aluminium, mit drehbarem Gewindestift.
|
107 |
|
Ballengriffe
|
108 |
|
Kunststoff, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39.
|
108 |
|
Kunststoff, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98.
|
109 |
|
Aluminium, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39.
|
110 |
|
Aluminium, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98.
|
111 |
|
Stahl verzinkt, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39.
|
112 |
|
Stahl verzinkt, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98.
|
113 |
|
Griffstangen
|
114 |
|
Mit Zylindergriff MC.
|
114 |
|
Mit Kugelknopf, nach DIN 319.
|
115 |
|
Handkurbeln
|
116 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
116 |
|
Mit umlegbarem Handgriff.
|
117 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
118 |
|
Gerade Ausführung, mit Vierkant nach DIN 79. Mit drehbarem Ballengriff.
|
119 |
|
Gekröpfte Ausführung, mit Vierkant nach DIN 79. Mit drehbarem Ballengriff.
|
120 |
|
Handräder
|
122 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
122 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
124 |
|
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff.
|
125 |
|
Mit zwei festen Handgriffen.
|
126 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
127 |
|
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff.
|
128 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
129 |
|
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff.
|
130 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
132 |
|
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff.
|
132 |
|
Mit drehbarem Handgriff.
|
134 |
|
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
135 |
|
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
136 |
|
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
137 |
|
Mit drehbarem Zylindergriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
138 |
|
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
139 |
|
Mit drehbarem Zylindergriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
140 |
|
Maschinen- und Vorrichtungsteile
|
142 |
|
Federnde Druckstücke
|
143 |
|
Kunststoffausführung mit Schlitz.
|
143 |
|
Mit Kugel und Innensechskant.
|
144 |
|
Mit Bolzen und Innensechskant.
|
145 |
|
Mit Kugel und Schlitz.
|
146 |
|
Mit Bolzen und Schlitz.
|
147 |
|
Mit Kugel und Kopf.
|
148 |
|
Mit Kugel, Kopf und Innensechskant in Standardfederkraft.
|
149 |
|
Mit Bolzen aus Automatenstahl, Innensechskannt und Schlitz.
|
150 |
|
Mit Bolzen aus Delrin, Innensechskannt und Schlitz.
|
151 |
|
Mit Innensechskant, Schlitz und Abdichtung.
|
152 |
|
Lange Ausführung.
|
153 |
|
Passend zur langen Ausführung der federnden Druckstücke.
|
155 |
|
Passend zu den federnden Druckstücken mit Innensechskant und Schlitz.
|
155 |
|
Glatte Ausführung.
|
156 |
|
Glatte Ausführung mit Bund.
|
157 |
|
Glatte Ausführung ohne Bund.
|
159 |
|
Doppelseitig.
|
160 |
|
Hülse aus Stahl, abgerundet.
|
161 |
|
Federnde Seitendruckstücke
|
162 |
|
Einseitig oder beidseitig.
|
162 |
|
Glatt, ohne Abdichtung.
|
163 |
|
Glatt, mit Abdichtung.
|
164 |
|
Für glatte Seitendruckstücke.
|
165 |
|
Mit Gewinde und Stahlstift, ohne Abdichtung.
|
166 |
|
Mit Gewinde, Stahlstift und Abdichtung.
|
168 |
|
Passend zu den Seitendruckstücken mit Gewinde.
|
170 |
|
Passend zu den glatten Seitendruckstücken.
|
170 |
|
Druckschrauben
|
171 |
|
Mit Messingbolzen.
|
171 |
|
Mit Delrinbolzen.
|
172 |
|
Kugeldruckschrauben
|
174 |
|
Mit Kopf.
|
174 |
|
Ohne Kopf, mit voller Kugel.
|
176 |
|
Ohne Kopf, mit abgeflachter Kugel.
|
178 |
|
Ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und glatter Auflagefläche, für Zylinderschäfte DIN 1835 E.
|
181 |
|
Mit Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert.
|
182 |
|
Ohne Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert.
|
184 |
|
Gewindesicherungen
|
186 |
|
Kugelspannbolzen
|
190 |
|
Selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich.
|
190 |
|
Steckbolzen
|
191 |
|
Mit gefederter Kugel.
|
191 |
|
Kugelsperrbolzen
|
193 |
|
Edelstahl, selbstsichernd.
|
193 |
|
Edelstahl 1.4305, selbstsichernd.
|
195 |
|
Edelstahl 1.4542, selbstsichernd.
|
197 |
|
Edelstahl, selbstsichernd.
|
199 |
|
Edelstahl, selbstsichernd.
|
201 |
|
Edelstahl, selbstsichernd.
|
203 |
|
Mit Innensechskant, für Kugelsperrbolzen.
|
205 |
|
Mit Außensechskant, für Kugelsperrbolzen.
|
206 |
|
Halteseil zu Kugelspann-, Steck-, Kugelsperrbolzen
|
207 |
|
Zur Befestigung von Kugelsperr-, Kugelspann- und Steckbolzen.
|
207 |
|
Kugeltragbolzen
|
208 |
|
Selbstsichernd, Stahl.
|
208 |
|
Selbstsichernd, Edelstahl.
|
209 |
|
Für Kugeltragbolzen.
|
210 |
|
Rastbolzen
|
211 |
|
Mit Knopf, mit Sechskantbund und Arretierung.
|
211 |
|
Mit Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
212 |
|
Ohne Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
213 |
|
Mit Knopf, mit Sechskantbund und Arretierung.
|
214 |
|
Mit Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
215 |
|
Ohne Kopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
216 |
|
Mit Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
217 |
|
Ohne Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
218 |
|
Für Rastbolzen ohne Sechskantbund.
|
219 |
|
Passend zu Rastbolzen.
|
219 |
|
Mit Knopf und Sechskantbund, mit oder ohne Arretierung.
|
220 |
|
Mit Knopf und Arretierung.
|
222 |
|
Mit Knopf, ohne Arretierung.
|
223 |
|
Mit Zugring, ohne Arretierung.
|
224 |
|
Passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.
|
225 |
|
Mit Knopf, ohne Gewinde, ohne Arretierung.
|
226 |
|
Ohne Knopf, ohne Gewinde.
|
227 |
|
Mit Knopf, mit oder ohne Arretierung.
|
229 |
|
Präzisionsrastbolzen
|
232 |
|
Mit zylindrischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung.
|
232 |
|
Mit konischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung.
|
234 |
|
Rastriegel
|
236 |
|
Ohne oder mit Kunststoffkappe.
|
236 |
|
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel.
|
238 |
|
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel.
|
239 |
|
Mit Anschraubflansch, ohne oder mit Kunststoffkappe.
|
240 |
|
Bohrbuchsen
|
241 |
|
Nach DIN 179 A.
|
241 |
|
Nach DIN 172 A.
|
244 |
|
Gelenkteller und Druckstücke
|
246 |
|
Mit Schlitz oder ISK, nach DIN 6332.
|
246 |
|
Nach DIN 6311 und niedrige Ausführung.
|
247 |
|
Mit Innensechskant.
|
248 |
|
Kunststoff
|
249 |
|
Mit Innengewinde.
|
250 |
|
Mit Gewindebolzen.
|
251 |
|
Mit Innengewinde, Teller mit Befestigungsbohrungen.
|
252 |
|
Mit Gewindebolzen, Teller mit Befestigungsbohrungen.
|
253 |
|
Schnellsteckkupplungen
|
254 |
|
Mit Kupplungsschraube und Radialversatzausgleich.
|
254 |
|
Mit Kupplungmutter und Radialversatzausgleich.
|
255 |
|
Mit Kupplungsschraube, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch.
|
256 |
|
Mit Kupplungsmutter, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch.
|
257 |
|
Mit Winkel- und Radialversatzausgleich.
|
258 |
|
Abfrageelemente
|
259 |
|
Für induktive Sensoren.
|
259 |
|
Tastspitze rund.
|
260 |
|
Tastspitze spitz.
|
261 |
|
Tastspitze mit Anschlußgewinde.
|
262 |
|
Stellringe für Initiatoraufnahme
|
263 |
|
Ausführung geschlitzt und geteilt.
|
263 |
|
Spannriegel, Türriegel und Achsbolzen
|
264 |
|
Verriegelung durch Rechts- oder Linksdrehung.
|
264 |
|
Vorleg-, Vorsteck- und Schwenkscheiben
|
267 |
|
Nach DIN 6372.
|
267 |
|
Nach DIN 6371, mit Flachkopfschraube nach DIN 923.
|
268 |
|
Schnappverschlüsse
|
269 |
|
Schnapper mit Feder, nach DIN 6310.
|
269 |
|
Expander® Dichtstopfen
|
274 |
|
Hülse aus Einsatzstahl
|
274 |
|
Hülse aus Edelstahl
|
275 |
|
Für Expander® Dichtstopfen.
|
276 |
|
Kugelrollen
|
280 |
|
Mit Stahlblechgehäuse.
|
280 |
|
Für Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse.
|
281 |
|
Mit Befestigungselementen.
|
282 |
|
Für Kugelrollen mit Befestigungselement.
|
283 |
|
Welle-Nabe-Spannsätze
|
284 |
|
Selbstzentrierend, spielfrei und korrosionsgeschützt.
|
284 |
|
Selbstzentrierend, spielfrei und korrosionsgeschützt.
|
285 |
|
Positionsanzeiger
|
289 |
|
Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 4 Dekaden.
|
289 |
|
Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 5 Dekaden.
|
291 |
|
Gelenke
|
294 |
|
Gabelköpfe
|
295 |
|
Mit Innengewinde, Stahl verzinkt.
|
295 |
|
Mit Innengewinde, Edelstahl.
|
297 |
|
Mit Außengewinde, Stahl verzinkt, Gewinde rechtsgängig.
|
298 |
|
Gabelkopfgegenstücke
|
299 |
|
Mit Innengewinde, Stahl verzinkt.
|
299 |
|
Federklappbolzen
|
300 |
|
Zu Gabelkopf, Stahl verzinkt.
|
300 |
|
Splintbolzen
|
301 |
|
Passend zu Gabelkopf Stahl.
|
301 |
|
Passend zu Gabelkopf Edelstahl.
|
302 |
|
Winkel- und Axialgelenke
|
303 |
|
Nach DIN 71802, Ausführung CS.
|
303 |
|
Nach DIN 71802, Ausführung CS.
|
304 |
|
Nach DIN 71802, Gewinde rechtsgängig.
|
305 |
|
Kugelpfannen, Kugelzapfen
|
306 |
|
Nach DIN 71805, Ausführung B, Gewinde rechtsgängig.
|
306 |
|
Nach DIN 71803, Ausführung C, Gewinde rechtsgängig.
|
307 |
|
Gelenkköpfe
|
308 |
|
Maßreihe E, nach DIN 648 E ISO 12240-4.
|
309 |
|
Maßreihe K, nach DIN 648 K ISO 12240-4.
|
310 |
|
Maßreihe E, nach DIN 648 E ISO 12240-4.
|
311 |
|
Maßreihe K, nach DIN 648 K ISO 12240-4.
|
312 |
|
Wellengelenke
|
313 |
|
Einfach, mit Gleitlager.
|
317 |
|
Einfach, mit Gleitlager.
|
318 |
|
Doppelt, mit Gleitlager.
|
319 |
|
Doppelt, mit Gleitlager.
|
320 |
|
Einfach, mit Nadellager.
|
321 |
|
Doppelt, mit Nadellager.
|
322 |
|
Gelenkwellen
|
323 |
|
Ausziehbar, mit Gleitlager.
|
323 |
|
Ausziehbar, mit Wälzlager.
|
324 |
|
Faltenbälge für Wellengelenke und Gelenkwellen
|
325 |
|
Für Wellengelenk einfach.
|
325 |
|
Für Wellengelenk doppelt.
|
326 |
|
Für Gelenkwelle ausziehbar.
|
327 |
|
Nach DIN 3017, Teil 1
|
328 |
|
Keilwellen und -naben
|
329 |
|
Kaltgezogen.
|
329 |
|
Rund.
|
330 |
|
Mit Flansch.
|
331 |
|
Für Keilwelle DIN ISO 14.
|
332 |
|
Schmiertechnik
|
334 |
|
Kegelschmiernippel DIN 71412
|
335 |
|
Form A gerade 180°.
|
335 |
|
Form B 45°.
|
336 |
|
Form C 90°.
|
337 |
|
Mit Selbstformgewinde SFG.
|
338 |
|
Mit glattem Zapfen zum Einschlagen.
|
339 |
|
Trichterschmiernippel DIN 3405
|
340 |
|
Form A gerade 180°, Form B 45° und Form C 90°.
|
340 |
|
Mit glattem Zapfen zum Einschlagen.
|
341 |
|
Flachschmiernippel DIN 3404
|
342 |
|
Mit Kopfdurchmesser 10, 16 und 22 mm.
|
342 |
|
Schmiernippelsortimente und Zubehör
|
343 |
|
Ausführung Stahl verzinkt oder Edelstahl.
|
343 |
|
Ausführung Stahl verzinkt.
|
344 |
|
Für Kegelschmiernippel.
|
344 |
|
Verschlussschrauben
|
345 |
|
Ausführung Sechskant.
|
345 |
|
Ausführung Sechskant.
|
346 |
|
Entlüftungsschrauben
|
347 |
|
Mit oder ohne Ölmessstab, mit metrischem Gewinde.
|
347 |
|
Mit oder ohne Ölmessstab, mit Zollgewinde.
|
348 |
|
Ölschaugläser
|
349 |
|
Für Mineralöle, Ausführung Sechskant.
|
349 |
|
Ohne Reflektor mit Kontrollmarke, Ausführung Sechskant.
|
350 |
|
Ohne Gewinde, in Bohrung montierbar.
|
351 |
|
Gummi-Metall-Elemente
|
352 |
|
Gummi-Metall-Puffer
|
353 |
|
Beidseitig Außengewinde.
|
353 |
|
Außengewinde/Innengewinde.
|
355 |
|
Beidseitig Innengewinde.
|
357 |
|
Einseitig Außengewinde.
|
359 |
|
Einseitig Außengewinde.
|
361 |
|
Tailliert, beidseitig Außengewinde.
|
363 |
|
Tailliert, Außengewinde/Innengewinde.
|
364 |
|
Tailliert, beidseitig Innengewinde.
|
365 |
|
Einseitig Außengewinde.
|
366 |
|
Gummi-Metall- Anschlagpuffer
|
367 |
|
Parabelförmig mit Außengewinde.
|
367 |
|
Konisch mit Außengewinde.
|
368 |
|
Konisch mit Außengewinde.
|
369 |
|
Ballig mit Innengewinde.
|
370 |
|
Gummi-Hohlpuffer
|
371 |
|
Ohne Metallscheiben.
|
371 |
|
Schraubenkopf- Isolierscheiben
|
373 |
|
Zur schwingungsgedämpften Verschraubung von anschraubbaren und durchschraubbaren Nivellierschuhen.
|
373 |
|
Rad-Gummi-Puffer
|
385 |
|
Ohne Gewindebolzen.
|
385 |
|
Mit zwei Gewindebolzen.
|
386 |
|
Halbrund, ohne Gewindebolzen.
|
387 |
|
Kran-Gummi-Puffer
|
388 |
|
Mit quadratischer Platte.
|
388 |
|
Mit einem Gewindebolzen.
|
389 |
|
Mit zwei Gewindebolzen.
|
390 |
|
Mit Innengewinde.
|
391 |
|
Kran-Zell-Puffer
|
392 |
|
Mit quadratischer Platte.
|
392 |
|
Mit einem Gewindebolzen.
|
393 |
|
Mit zwei Gewindebolzen.
|
394 |
|
Mit Innengewinde.
|
395 |
|
Gummi-Metall-Schienen
|
396 |
|
Beidseitig Flachstahl.
|
396 |
|
Gummi-Metall- Anschlagschienen
|
398 |
|
Einseitig Flachstahl.
|
398 |
|
Maschinenfüße und Unterlagen
|
400 |
|
Maschinenfüße nicht nivellierbar
|
401 |
|
Mit ovalem 2-Loch Flansch.
|
401 |
|
Mit ovalem 2-Loch Flansch.
|
402 |
|
Mit quadratischem 4-Loch Flansch.
|
403 |
|
Mit ovalem 2-Loch Flansch.
|
404 |
|
Mit quadratischem 4-Loch Flansch.
|
405 |
|
Mit rechteckigem 2-Loch Flansch.
|
406 |
|
Gelenkstellfüße Kunststoff
|
407 |
|
Für Gewindespindel mit Kugel 15 mm, ohne Anschraubbohrungen.
|
407 |
|
Für Gewindespindel mit Kugel 15 mm, mit Anschraubbohrungen.
|
408 |
|
Für Teller mit Kugel Ø 15 mm.
|
409 |
|
Maschinenfüße Stahl
|
411 |
|
Mit Nivellierschraube.
|
411 |
|
Stahl, mit Dämpfungsplatte.
|
412 |
|
Stahl, ohne Dämpfungsplatte.
|
413 |
|
Stahl, ohne Dämpfungsplatte. Ausführung mit Fußteller Ø 80 mm, ohne Befestigungsbohrungen Ausfürhung mit Fußteller Ø 125 mm, mit Befestigungsbohrungen.
|
414 |
|
Stahl, ohne Dämpfungsplatte.
|
415 |
|
Maschinenfüße Grauguss
|
416 |
|
Grauguss, mit Dämpfungsplatte.
|
416 |
|
Grauguss, mit Gewinde-Hohlspindel.
|
417 |
|
Maschinenfüße Edelstahl
|
418 |
|
Edelstahl, mit Dämpfungsplatte.
|
418 |
|
Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte. Ausführung mit Fußteller Ø 80 mm, ohne Befestigungsbohrungen Ausfürhung mit Fußteller Ø 125 mm, mit Befestigungsbohrungen.
|
419 |
|
Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte.
|
420 |
|
Edelstahl Vollmaterial, ohne Dämpfungsplatte..
|
421 |
|
Formrohr-Gewindestopfen
|
422 |
|
Zur Aufnahme von Stellfüßen an der Stirnseite von Vierkantrohren.
|
422 |
|
Zur Aufnahme von Stellfüßen an der Stirnseite von Rundrohren.
|
423 |
|
Präzisionskeilschuhe
|
424 |
|
Freistehend, mit Dämpfungplatte.
|
424 |
|
Anschraubbar, mit Dämpfungsplatte.
|
425 |
|
Nivellierelemente
|
426 |
|
Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert.
|
426 |
|
Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert.
|
427 |
|
Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert.
|
428 |
|
Mafund<FontRef fmt=’Hoch’>®</FontRef> Platten
|
429 |
|
Ausführung standard, mit Luftkanälen.
|
430 |
|
Ausführung massiv, ohne Luftkanäle.
|
430 |
|
Dämpfungs- und Gleitschutzplatten
|
431 |
|
Mit geriffelter Ober- und Unterseite.
|
432 |
|
Stabile Gleitschutzplatte mit glatter Ober- und Unterseite.
|
432 |
|
Spannelemente
|
434 |
|
Schrauben für T-Nut und Stiftschrauben
|
435 |
|
DIN 787
|
435 |
|
DIN 787
|
437 |
|
Die Rhombusschraube kann von oben in die T-Nut eingesetzt werden. Somit ist das zusätzliche Einrichten einer Spannstelle, trotz belegter Maschinentisch-T-Nute, möglich.
|
439 |
|
DIN 6379. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.
|
440 |
|
Nutensteine
|
441 |
|
Nach DIN 508.
|
441 |
|
Nach DIN 508, mit Rutschsicherung.
|
442 |
|
Lange Ausführung.
|
443 |
|
Rhombus Ausführung.
|
444 |
|
Rohling, ohne Gewinde, nach DIN 508.
|
445 |
|
Mit zylindrischer Fixierung.
|
448 |
|
Nach DIN 6323.
|
449 |
|
Abgesetzte Ausführung.
|
451 |
|
Für Spindelköpfe, nach DIN 2079.
|
452 |
|
Kein aufwändiges, nachträgliches Reinigen der Maschinentisch- Nuten mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit der Abdeckleiste abdecken. Die Profile lassen sich nach der Bearbeitung problemlos wieder entfernen.
|
453 |
|
Zum Entfernen von Spänen aus der Nut.
|
453 |
|
Muttern und Scheiben
|
454 |
|
DIN 6330 B. Mutter 1,5 x d hoch.
|
454 |
|
DIN 6331. Mutter 1,5 x d hoch. Die Verwendung einer Unterlegscheibe ist durch die vergrößerte Auflagefläche hinfällig.
|
455 |
|
Mutter 3 x d hoch. Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379. Nicht durchschraubbar.
|
455 |
|
DIN 6340
|
456 |
|
Passend für viele Spanneisen.
|
456 |
|
Kugelscheiben und Kegelpfannen
|
457 |
|
DIN 6319
|
457 |
|
Ähnlich DIN 6319.
|
459 |
|
Spanneisen und -backen
|
460 |
|
DIN 6314. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
460 |
|
DIN 6314 Z. Nur passend zu Universal-Spannunterlagen. Die lange Ausführung ist vorgesehen für große Spannweiten durch breite Nutabstände oder größere Spanntiefen am Werkstück.
|
461 |
|
DIN 6315 B. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
462 |
|
DIN 6315 GN. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
463 |
|
DIN 6315 C. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
464 |
|
DIN 6316. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
465 |
|
DIN 6314 V
|
466 |
|
DIN 6316 V
|
467 |
|
DIN 6314 AV
|
468 |
|
DIN 6315 V
|
469 |
|
Stufenlos verstellbar.
|
471 |
|
Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
|
472 |
|
Mit diesen vergüteten Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt.
|
473 |
|
Spannunterlagen
|
474 |
|
Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Die verschiedenen Größen sind miteinander problemlos kombinierbar.
|
474 |
|
DIN 6326
|
475 |
|
DIN 6318
|
476 |
|
Geeignet für die horizontale und vertikale Anwendung. Mit dem Permanent-Magnet kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erreicht werden.
|
478 |
|
Von Vorteil ist das feinfühlige Ausrichten bis zu einer Auflagenhöhe von 1370 mm. Die eingepresste Gleitlagerbuchse verhindert das Mitdrehen und Verschieben des auf dem Gleiteinsatz aufliegenden Werkstückes.
|
479 |
|
Schraubbock-Gewinde durch Abstreifer gegen das Eindringen von Spänen geschützt.
|
480 |
|
Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 F max. leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilf...
|
483 |
|
Zur Verwendung mit Schraubböcken.
|
484 |
|
Zur Verwendung mit Schraubböcken.
|
484 |
|
Für Gabelspanneisen. Zur Verwendung mit Schraubböcken.
|
484 |
|
Schraubböcke mit 50 mm Ø können auf allen Schraubböcken und Richtelementen mit einer Aufnahmebohrung Ø 12 mm aufgesetzt werden.
|
484 |
|
Sortimentskästen
|
485 |
|
Diese Spannschraubensätze enthalten die gebräuchlichsten Schrauben- und Unterlegteile für die Werkstückspannung auf T- Nutentischen.
|
485 |
|
Diese Sortimentskästen enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen und individuellen Aufspannen von Werkstücken oder Vorri...
|
486 |
|
Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtung.
|
487 |
|
Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Der komplette Satz im Holzkasten besteht aus 20 Teilen, die untereinander auswechsel- und kombinierbar sind.
|
487 |
|
Anschläge, Aufnahme- und Auflagebolzen
|
488 |
|
Für Maschinen-Nuten. Auch als Parallel-Unterlagen verwendbar. Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennute eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden.
|
488 |
|
Nach DIN 6321, (alte Norm) und Zwischengrößen.
|
490 |
|
Nach DIN 6321.
|
491 |
|
Zylindrisch, ähnlich DIN 6321.
|
492 |
|
Abgeflacht, ähnlich DIN 6321.
|
493 |
|
Mit Kugelansatz.
|
494 |
|
Nach DIN 6320.
|
495 |
|
Mit Riffel oder Spitze.
|
496 |
|
Verstellbar, Auflagefläche ballig oder geriffelt.
|
500 |
|
Stiftform, mit Außengewinde.
|
501 |
|
Stiftform, mit Innengewinde.
|
502 |
|
Pendelauflagen
|
503 |
|
Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt.
|
503 |
|
Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt.
|
504 |
|
Mit Hartmetallkugel, geriffel mit Außengewinde.
|
505 |
|
Mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan.
|
506 |
|
Mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt.
|
507 |
|
Gripper und Hartmetalleinsätze
|
508 |
|
Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt.
|
508 |
|
Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt.
|
509 |
|
Geriffelt.
|
510 |
|
Mit Spitze.
|
511 |
|
Spannriegel, Klemmelemente
|
512 |
|
Mit Spannhebel oder Spannschraube. Steigung gegenüber der Auflagefläche.
|
512 |
|
Mit Spannhebel oder Spannschraube. Steigung an der Auflagefläche.
|
513 |
|
Mit Spannhebel oder Spannschraube.
|
514 |
|
Mit gekröpftem Spannhebel.
|
516 |
|
Mit gekröpftem Spannhebel.
|
517 |
|
Für Niederzugspanner.
|
518 |
|
Kompaktes Spannelement für Zug- oder Druckspannung.
|
519 |
|
Mit Spannschraube.
|
521 |
|
Mit Exzenterhebel oder Spannschraube.
|
522 |
|
Mit verstellbarem Klemmhebel, Spannschraube oder Exzenterhebel.
|
523 |
|
Für Aufsitzspanner Größe 40.
|
524 |
|
Mit Exzenterspannhebel oder Spannschraube.
|
525 |
|
Für Aufsitzspanner.
|
526 |
|
Mit Kreuzgriff.
|
527 |
|
Mit Spiralexzenter.
|
528 |
|
Mit Achsbolzen.
|
531 |
|
Mit Achsbolzen.
|
532 |
|
Zentrierspannelemente
|
533 |
|
Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.
|
533 |
|
Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.
|
534 |
|
Schwimmspanner
|
535 |
|
Kombinierte Spannung und Verblockung, M 12.
|
535 |
|
Getrennte Spannung und Verblockung, M12.
|
536 |
|
Für Schwimmspanner M12.
|
537 |
|
Kombinierte Spannung und Verblockung, M 16.
|
538 |
|
Für Schwimmspanner M 16.
|
539 |
|
Schnellspanner
|
541 |
|
Mit waagrechtem Fuß.
|
541 |
|
Mit waagrechtem Fuß. Auch für Lebensmittelindustrie geeignet.
|
542 |
|
Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.
|
543 |
|
Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.
|
544 |
|
Mit waagrechtem Fuß.
|
545 |
|
Mit waagrechtem Fuß. Auch für Lebensmittelindustrie geeignet.
|
546 |
|
Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.
|
547 |
|
Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage
|
548 |
|
Mit kleinem Winkelfuß. Kann ohne den Winkelfuß auch mit dem Gewinde direkt in Blechwänden oder dem Vorrichtungskörper eingeschraubt werden.
|
549 |
|
Schwere Ausführung.
|
550 |
|
Mit horizontalem Zylinderbau.
|
551 |
|
Ihr Einsatzgebiet liegt u.a. in der Befestigung von Klappen und Deckeln an Behältern.
|
552 |
|
Passend zum Verschlussspanner
|
553 |
|
Zur Vergrößerung der Spannoberfläche von Schnellspannern. Montage von oben oder von unten am Haltearm des Schnellspanners möglich.
|
554 |
|
Passend zu allen unseren Schnellspannern.
|
554 |
|
Zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Passend zu allen unseren Andrückschrauben.
|
555 |
|
Magnete
|
556 |
|
Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung. Zum Anheben, Positionieren, Halten und Ausrichten.
|
556 |
|
Abgeschirmt mit Gewindesacklochbohrung zum Einbau in Vorrichtungen. Zum Halten, Spannen und Montieren.
|
557 |
|
Abgeschirmt mit Durchgangsbohrung und Ansenkung auf der Haftfläche. Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten.
|
558 |
|
Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung. Zum Positionieren, Halten und für Laborzwecke.
|
559 |
|
Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche. Geeignet als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen.
|
560 |
|
Alle 4 Stirnflächen sind magnetisch, mit zwei prismatischen Gehrungsflächen, als Schweiß- und Montagehilfe für Rahmenbearbeitung.
|
560 |
|
In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt. Die Gesamlänge "l" kann um das Maß "h" gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Zum Einpressen oder Einkleben.
|
561 |
|
Mit Gewindebuchse. Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Anschrauben.
|
562 |
|
Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.
|
563 |
|
Mit flexiblem Stab, verchromt und Kunststoffgriff, zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben etc.
|
564 |
|
Ausgerüstet mit Signallampe, Ein-/Ausschalter und Anschlusskabel mit Stecker. Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus.
|
564 |