Normelemente
Gelenke Winkel- und Axialgelenke Normelemente 2010 www.haberkorn.com 3. 12 3 Axialgelenk Nach DIN 71802, Gewinde rechtsgängig. Hinweise • Mit Schlüsselfläche am Kugelzapfen. Materialbeschreibung • Stahl, verzinkt Kugel-Ø Auszugskraft d1 d2 d3 a la l3 e SW F in N Gewicht Teile-Nr. MEH 8 M 5 x 0,80 8 22 19,2 9 10,2 7 30 15,2 g T85517 STK 10 M 6 x 1,00 10 25 23,5 11 11,5 8 40 25,2 g T85518 STK 13 M 8 x 1,25 13 30 29,5 13 14,0 11 60 53,1 g T85519 STK 16 M 10 x 1,50 16 35 36,0 16 15,5 13 80 104,0 g T85520 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Lieferung inklusive Sechskantmutter. F d2 la l3 e a F d2 18° 18° d1 d3 SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=