Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 775 6 Transportgeräte-Lenkrolle mit Polyurethanrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Aluminium • Lauffläche Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A Transportgeräte-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Polyurethanrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Aluminium • Lauffläche Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A Transportgeräte-Bockrolle mit Polyurethanrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Aluminium • Lauffläche Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 120 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573627 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573629 125 mm 200 kg 155 mm 115 x 85 mm 80 x 55/60 mm 573631 125 mm 300 kg 166 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573632 160 mm 300 kg 195 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573635 200 mm 300 kg 235 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573636 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 120 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573652 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573654 125 mm 200 kg 155 mm 115 x 85 mm 80 x 55/60 mm 573655 125 mm 300 kg 166 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573656 160 mm 300 kg 195 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573657 200 mm 300 kg 235 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573659 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 120 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573660 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573661 125 mm 200 kg 155 mm 115 x 85 mm 80 x 55/60 mm 573662 125 mm 300 kg 166 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573664 160 mm 300 kg 195 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573665 200 mm 300 kg 235 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573666
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=