Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Stopfen, Gleiter, Puffer Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 740 6 Verstellfuß mit Seitenstütze Mit schwarzem Kunststoffgleiter. Verstellfuß mit Seitenstütze Mit schwarzem Kunststoffgleiter. Einsteck-Stopfen V Innenstopfen für Quadratrohre. Einsteck-Stopfen V Innenstopfen für Rechteckrohre. Ausführung Gewinde Stütze B x H x T Werks-Nr. Teile-Nr. € per verzinkt/Kunststoff M10 x 48 mm 40 x 52 x 18 mm 8035705 384039 Ausführung Gewinde Stütze B x H x T Werks-Nr. Teile-Nr. € per verzinkt/Kunststoff M8 x 30 mm 40 x 53 x 18 mm 9041405 384048 Ausführung Größe für Wandstärken Teile-Nr. € per Kunststoff schwarz 15 x 15 mm 0,8 - 2,0 mm 654456 20 x 20 mm 0,8 - 3,0 mm 654457 25 x 25 mm 1,0 - 3,0 mm 654467 30 x 30 mm 1,0 - 2,5 mm 654469 35 x 35 mm 1,0 - 3,0 mm 654471 40 x 40 mm 1,0 - 3,0 mm 654473 50 x 50 mm 0,8 - 3,0 mm 654474 60 x 60 mm 1,5 - 4,0 mm 654476 Ausführung Größe für Wandstärken Teile-Nr. € per Kunststoff schwarz 25 x 20 mm 1,0 - 3,0 mm 654238 30 x 15 mm 0,8 - 2,5 mm 654442 30 x 20 mm 1,0 - 3,0 mm 654455 35 x 20 mm 0,8 - 3,0 mm 654448 40 x 20 mm 0,8 - 3,0 mm 654450 40 x 30 mm 1,0 - 3,0 mm 654453 50 x 30 mm 1,0 - 3,0 mm 654454 70 x 40 mm 1,0 - 2,0 mm M16342
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=