Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Stopfen, Gleiter, Puffer www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 739 6 Verstellschraube TS Mit fixem Fußteller. Hinweise für Stopfen mit M 10 Gewindeaufnahme Verstellschraube THC Mit beweglichem Fußteller und Chromabdeckung. Hinweise für Stopfen mit M 10 Gewindeaufnahme Verstell-Tellerfuß Technische Daten • Ausführung verzinkt mit Kunststoffgleiter • inkl. Steckmuffe Ø 16 mm • Höhenverstellbar 9 - 22 mm Verstellfuß Technische Daten • mit Innensechskant • mit Kunststoffgleiter schwarz Ausführung Größen-Ø Gewindestift Teile-Nr. € per Metall/Kunststoff 30 mm M10 x 50 mm M11852 Ausführung Größen-Ø Gewindestift Teile-Nr. € per Metall/Kunststoff 34 mm M10 x 30 mm M10422 Ausführung Gewinde Teller-Ø Werks-Nr. Teile-Nr. € per verzinkt/Kunststoff M10 51 mm 8069601 384021 Ausführung Gewinde Werks-Nr. Teile-Nr. € per verzinkt/Kunststoff M10 x 38 mm 9016905 384029 verzinkt/Kunststoff M10 x 61 mm 3008205 384033
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=