Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Stopfen, Gleiter, Puffer Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 738 6 Einsteck-Stopfen VM Technische Daten • Innengewinde M10 • für Wandstärke 1 - 2 mm Einsteck-Stopfen VS Technische Daten • eingebaute Mutter M10 für hohe Belastung • für Wandstärke 1 - 2 mm Einschlagmuffe Einpressmuffe Ausführung Größe Teile-Nr. € per Kunststoff schwarz 25 x 25 mm M07188 Ausführung Größe Teile-Nr. € per Kunststoff schwarz 30 x 30 mm M11851 Kunststoff schwarz 40 x 40 mm M11850 Ausführung Gewinde Maße Ø x H Bohr-Ø Werks-Nr. Teile-Nr. € per Stahl verzinkt M8 22 x 11 mm 11 mm 8000105 384052 Stahl verzinkt M10 25 x 12 mm 12 mm 8044205 384050 Ausführung Gewinde Maße Ø x H Bohr-Ø Werks-Nr. Teile-Nr. € per Stahl verzinkt M8 20 x 16 mm 10,7 mm 8029105 384064 Stahl verzinkt M10 22 x 18 mm 12,5 mm 8035305 384057
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=