Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 671 5 Vertikalprofil seitlichen zum Aufclipsen Sicherheitsclip Passend zu Vertikalprofil. Schiebetür-Beschlagsgarnitur Regal B 25 GK Forslide Für 1 Glastüre vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Clip-Schiene 20/20 mm • mit Verbindungsplatte geklebt (ohne Glasbohrung) Zubehör Zwischenstopper Zu Schiebetürbeschlag Regal B 25 / Creation 25. € € Ausführung Länge Profilmaß Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 20 x 19 mm 040.3040.250 687478 Aluminium eloxiert 6.000 mm 20 x 19 mm 040.3040.600 687482 Bestellhinweis Profillänge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Druckguss grau 040.3090.051 687317 4x 22x 4x 4x 4x 4x 2x 2x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1-flügelig max. 1.200 x 1.800 mm max. 25 kg 040.3094.072 687395 Bestellhinweis Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 040.3021.081 687464
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=