Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 670 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Regal B 25 H Forslide Für 1 Holztüre vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Clip-Schiene 20/20 mm Lieferumfang inkl. Befestigungsschiene Zubehör Zwischenstopper Zu Schiebetürbeschlag Regal B 25 / Creation 25. Einfachlaufschiene zum Aufclipsen Für Schiebetürbeschlag Regal B 25. Hinweise Laufschiene zum Aufclipsen, nur in Verbindung mit der Befestigungsschiene verwenden. Führungsschiene zum Aufclipsen Für Schiebetürbeschlag Regal B 25. Hinweise Führungsschiene zum Aufclipsen, nur in Verbindung mit der Befestigungsschiene verwenden. 4 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 2 x 2 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1-flügelig max. 1.200 x 2.000 mm max. 25 kg 040.3094.073 M15946 Bestellhinweis Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 040.3021.081 687464 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 040.3013.250 M15949 Aluminium eloxiert 6.000 mm 040.3013.600 M16511 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 040.3012.250 M15950 Aluminium eloxiert 6.000 mm 040.3012.600 M16512 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=