Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 653 5 Doppellaufschiene gelocht Zu Schiebetürbeschlag Combino 45 FS und MS. Schiebetür-Beschlagsgarnitur Combino 45 H Forslide Für 2 oder 3 Holztüren vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt Zubehör Zwischenstopper Combino Für 3-flügelige Beschlagsgarnitur. Dämpfung zu Combino 45 H MS/FS Montage innen / Combino 60 H IS/MS/FS / Regal A 40 H FS 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 055.3100.250 648028 Aluminium eloxiert 6.000 mm 055.3100.600 648031 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 2 x 4 x 2 x 2 x 2 x 4 x 4 x 3 x 626933 Garnitur Türstärke Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig 19 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3120.072 626933 2-flügelig 25 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3120.071 626943 3-flügelig 19 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3120.074 626934 3-flügelig 25 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3120.073 626944 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Werks-Nr. Teile-Nr. € per 055.3128.071 626948 Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3042.071 700690
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=