Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 652 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Combino 45 H Mixslide Für 2 oder 3 Holztüren im und vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene unten aufgeschraubt • Führungsschiene oben eingenutet Zubehör Zwischenstopper Combino Für 3-flügelige Beschlagsgarnitur. Dämpfung zu Combino 45 H MS/FS Montage innen / Combino 60 H IS/MS/FS / Regal A 40 H FS Einfachführungsschiene Führungsschiene gelocht, zum Einnuten. 2 x 2 x 4 x 4 x 4 x 2 x 3 x 4 x 4 x 626935 Garnitur Türstärke Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig 19 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3118.072 626935 2-flügelig 25 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3118.071 626940 3-flügelig 19 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3118.074 626939 3-flügelig 25 mm max. 1.400 x 2.400 mm max. 45 kg 055.3118.073 626941 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Werks-Nr. Teile-Nr. € per 055.3128.071 626948 Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3042.071 700690 50 100 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 056.3079.250 M15942 Aluminium 6.000 mm 056.3079.600 M16508 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=