Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 609 5 Führungsschiene Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 15 H Mixslide Für 2 Holztüren im und vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • mit Clip-Laufwerk (Finger-Justierrad) Zubehör Dämpfung zu Clipo 10/15 H IS/MS Einfachlaufschiene Modell B Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF. € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Kunststoff anthrazit 2.500 mm 053.3012.250 M14889 Kunststoff anthrazit 6.000 mm 053.3012.600 M16505 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 4 x 4 x 4 x 4 x 1 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.000 x 1.400 mm max. 15 kg 053.3115.073 M14882 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3091.071 700665 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3008.250 687782 Aluminium 6.000 mm 053.3008.600 M16766 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch in Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=