Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 608 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 15 H Inslide Für 2 Holztüren im Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • mit Clip-Laufwerk (Finger-Justierrad) Zubehör Dämpfung zu Clipo 10/15 H IS/MS Einfachlaufschiene Modell B Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF. Einfachlaufschiene gelocht Modell C Zum Einnuten und Schrauben. 4 x 4 x 4 x 4 x 2 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.000 x 1.400 mm max. 15 kg 53.3115.071 M14881 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3091.071 700665 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3008.250 687782 Aluminium 6.000 mm 053.3008.600 M16766 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch in Anschnitt erhältlich 50 100 100 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3009.250 M14887 Aluminium 6.000 mm 053.3009.600 M16503 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=