Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Hawa www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 587 5 Hawa Ordena 70/F Glas Bodenführung Hinweise • Bodenführung gefedert für 1 Glasschiebetüre ESG/VSG • Set = 2 Stück Hawa Ordena 70/P Doppel-Bodenführung Glas Spielfreie Bodenführung Glas/Glas. Hawa Bodenführung spielfrei Bestehend aus Metallführungsprofil Länge 50 mm sowie spielfreien Gleitstücken. Hawa Gummiprofil Technische Daten • selbstklebend • für Glasstärken 8 und 10 mm • Glasabstand 4 mm Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zinkguss 20587 M18891 Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zinkguss verchromt 19138 M18894 L21379 Ausführung für Glasstärken Werks-Nr. Teile-Nr. € per Edelstahl-Effekt 8 - 12,7 mm 21267 445050 verchromt matt 8 - 12,7 mm 16029 L21379 Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. € per Gummi schwarz 5.000 mm 19442 M18904 Gummi schwarz 10.000 mm 19443 M18905
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=