Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Hawa Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 586 5 Hawa Ordena 70/P Doppel-Bodenführung Holz Spielfreie Bodenführung Holz/Holz. Hawa Ordena 70/P Bodenführungsschiene Zum Einnuten. Hawa Ordena 70 Glas Grundkarton Teilgarnitur für 1 Glasschiebetüre ESG/VSG. Hinweise • Beschlag obenlaufend • verschiedene Möglichkeiten der Bodenführung Abdeckkappen Kunststoff Passend zu Hawa Ordena und Junior 40/80/120/160 GP. Lieferumfang Set à 4 Stk. Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff/Metall 19140 M18892 Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff schwarz 1.300 mm 14540 700155 Bestellhinweis passende Führungsschiene zu Bodenführung M18892, M18893 und M18896 Türanzahl Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1 20586 M18882 Bestellhinweis Bodenführung Hawa-Ordena 70/P oder Führungsschiene Hawa-Ordena 70/F sind separat zu bestellen Type Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per eckig Ku.-Edelstahl effekt 19094 L24246 eckig Ku.-verchromt matt 19092 L24245 rund Ku.-Edelstahl effekt 16044 L23700 rund Ku.-verchromt matt 16042 L22177 Bestellhinweis Pro Türe wird 1 Garnitur benötigt.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=