Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Hawa www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 583 5 Hawa - Ordena 70/P Raumhoch und rahmenlos auf den Punkt gebracht. Beschlag mit punktueller Bodenführung für Holz und/oder Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 70 kg Türgewicht. Das Korpus unabhängige, rahmenlose Schiebesystem für Holz- und Glasschiebetüren bis 70 kg Türgewicht eignet sich nicht nur für begehbare Schränke bestens, sondern auch als raumhohe und flexible Abtrennungen im Wohn- und Bürobe- reich. Die Möglichkeit, Glas- und Holzschiebetüren zu kom- binieren bietet dem Architekten und dem Verarbeiter neuen Spielraum. Die punktuellen, spielfreien Bodenführungen sind für alle Kombinationen mit Holz und/oder Glas erhältlich. HAWA-Ordena 70/P ist so konzipiert, dass auch ein nach- träglicher Einbau keine Nachteile mit sich bringt. Technische Daten • oben laufendes Schiebesystem schützt vor Verschmutzung • Kombinationsmöglichkeit von Holz- und Glasschiebetüren • punktuelle, spielfreie Bodenführung • rahmenlos und einfach in der Verarbeitung • maximales Schiebetürgewicht 70 kg • maximale Türhöhe 2.600 mm • minimale Türbreite 600 mm • Türdicke Holz 30 - 40 mm • Türdicke Glas: ESG: Einscheibensicherheitsglas 8/10 mm VSG: Verbundsicherheitsglas 8,7 - 10,7 mm • minimale Fuge zwischen Laufschiene und Schiebetüre von 2 - 8 mm • Glastüren mit den bewährten HAWA-Junior GP-Aufhängungen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=