Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Hawa Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 582 5 Hawa - Ordena 70/F Raumhoch und rahmenlos geführt. Beschlag mit durch- gehender Führungsschiene für Holz- und/oder Glas- schiebetüren (ESG/VSG) bis 70 kg Türgewicht. Das Korpus unabhängige, rahmenlose Schiebesystem für Holz- und/oder Glasschiebetüren bis 70 kg Türgewicht eignet sich nicht nur für begehbare Schränke bestens, sondern auch als raumhohe und flexible Abtrennungen im Wohn- und Bürobereich. Die Möglichkeit, Glas und Holz- schiebetüren zu kombinieren bietet dem Architekten und dem Verarbeiter neuen Spielraum. Das Zusammenspiel der aufgesetzten durchgehenden Führungssschiene und den gefederten Bodenführungen nimmt Maßdifferenzen zwischen Boden und Decke spielend auf und lässt alle Kombinationen mit Holz und/oder Glas zu. HAWA-Ordena 70/F ist so konzipiert, dass auch ein nachträglicher Einbau keine Nachteile mit sich bringt. Technische Daten • oben laufendes Schiebesystem schützt vor Verschmutzung • Kombinationsmöglichkeit von Holz- und Glasschiebetüren • breite Türen mit zwei gefederten Bodenführungen stabil geführt • 4,5 mm hohe Bodenführungsschiene aufclips- oder aufklebbar • verschiebbare Türen über die ganze Lichtmaßbreite • maximales Schiebetürgewicht 70 kg • maximale Türhöhe 2.600 mm • minimale Türbreite 600 mm • Türdicke Holz 30 - 40 mm • Türdicke Glas: ESG: Einscheibensicherheitsglas 8/10 mm VSG: Verbundsicherheitsglas 8,7 - 10,7 mm • minimale Fuge zwischen Laufschiene und Schiebetüre von 2 - 8 mm • Glastüren mit den bewährten HAWA-Junior GP-Aufhängungen 63 36 5 ±3 41 ±3 25 25 10 (8-10,7) 30-40 Ø 12 50 50 54 9 5 Ø 12 54 54 36 50 4,5 10 ±4 10 ±4 10 ±4 30-40 30-40 10 (8-10,7) 9 6 91 24
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=