Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 971 www.festo.com/catalogue/ . .. Filter-Regelventile MS-LFR, Baureihe MS Datenblatt Technische Daten Download CAD-Daten www.festo.com Baugröße MS4 MS6 MS9 Pneumatischer Anschluss 1, 2 G x G ¼ G ¼ G y G ½ G ¾ G1 – 1) Konstruktiver Aufbau Filterregler mit/ohne Druckanzeige – vorgesteuertes Membranregel ventil direktgesteuertes Membranregelventil Reglerfunktion mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation Befestigungsart mit Zubehör Leitungseinbau Einbaulage senkrecht ±5° Filterfeinheit [μm] 40 5 Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Filterfeinheit 40 μm) Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (Filterfeinheit 5 μm) Schalenschutz Kunststoffschutzkorb – integriert als Metallschale Kondensatablass manuell drehend halbautomatisch vollautomatisch Betätigungssicherung Drehknopf mit Arretierung Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar Druckregelbereich [bar] D5 0,5 … 4 D6 0,5 … 7 D7 0,5 … 12 (0,5 … 10 bar mit Drucksensor AD…) Druckanzeige mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck AD1/AD3 mit Drucksensor für LCD-Anzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang – AD7/AD9 mit Drucksensor für Schaltanzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang Länge [mm] Standard 57 77 109 mit Verschlussblende VS 54 76 109 mit Adapter A8/A4 59 79 110 mit Drucksensor AD1/AD3 83 103 – mit Drucksensor AD7/AD9 59 79 112 Breite [mm] 40 62 104 90 Höhe [mm] 2) Kunststoffschutzkorb 219 … 223 3) + 25 4) 300 … 305 3) + 25 4) – Metallschale 236 … 240 3) + 68 4) 309 … 313 3) + 68 4) 451 (444) 5) + 150 4) 1) Modul ohne Anschlussgewinde/ohne Anschlussplatte. Anschlussplatte muss als Zubehör separat bestellt werden 1049. 2) Höhe gilt für Filterregelventil mit arretierbarem Drehknopf, mit Zubehör schließbar. Das Filterregelventil ohne abschließbarem Drehknopf ist etwa 9 mm kleiner. 3) Wert ist abhängig vom Kondensatablass. 4) Einbaumaß zum Entfernen der Filterschale. 5) Wert in Klammern gilt für das direktgesteuerte Filterregelventil MS9-LFR-…-DI. Druckluftaufbereitung > Filterregler > Baureihe MS > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=