Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 970 www.festo.com/catalogue/ . .. Filter-Regelventile MS-LFR, Baureihe MS Gute Partikel- und Kondensatabscheidung Hoher Durchfluss 4 Baugrößen: MS4 – Rastermaß 40 mm, MS6 – Rastermaß 62 mm, MS9 – Rastermaß 90 mm, MS12 – Rastermaß 124 mm Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions- fähige Atmosphären www.festo.com/catalogue/ ex Schnelle Bestellung ausgewählter Grundtypen 976 Lieferübersicht Bau größe Pneuma tischer Anschluss Produktoptionen D5 D6 D7 E C R U M H V DI VS AG A8 A4 AD … BAR AS Z 4 x , ¼ – – 1) – 1) 6 ¼ , y , ½ – – 1) – – 1) 9 ¾ , 1, G – – 12 G – – – – – 1) – – – 1) 1) MS-Manometer mit Anzeigebereich in bar in der Grundkonfiguration vorgegeben. Produktoptionen x Innengewinde G x ¼ Innengewinde G ¼ y Innengewinde G y ½ Innengewinde G ½ ¾ Innengewinde G ¾ 1 Innengewinde G1 AGA Anschlussplatte G x AGB Anschlussplatte G ¼ AGC Anschlussplatte G y AGD Anschlussplatte G ½ AGE Anschlussplatte G ¾ AGF Anschlussplatte G1 AGG Anschlussplatte G1 ¼ AGH Anschlussplatte G1 ½ AGI Anschlussplatte G2 G Modul ohne Anschlussge winde, ohne Anschlussplatte D5 Druckregelbereich 0,3 … 4 bar D6 Druckregelbereich 0,3 … 7 bar D7 Druckregelbereich 0,5 … 12 bar D8 Druckregelbereich 0,5 … 16 bar E Filterfeinheit 40 μm C Filterfeinheit 5 μm R Kunststoffschale mit Kunst stoffschutzkorb U Metallschale M Kondensatablass manuell H Kondensatablass halb automatisch V Kondensatablass vollautoma tisch E2 Kondensatablass extern, vollautomatisch, elektrisch, 110 V AC, Anschlussklemmen E3 Kondensatablass extern, vollautomatisch, elektrisch, 230 V AC, Anschlussklemmen E4 Kondensatablass extern, vollautomatisch, elektrisch, 24 V DC, Anschlussklemmen DI Direktgesteuerter Regler VS Verschlussblende AG MS-Manometer A8 Adapter für EN-Manome ter x , ohne Manometer A4 Adapter für EN-Manome ter ¼ , ohne Manometer RG Integriertes Manometer, Rot- Grün-Skala AD1 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 1 Schaltausgang PNP, 3-polig AD2 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 1 Schaltausgang NPN, 3-polig AD3 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 1 Schaltaus gang PNP, 4-polig, Analogaus gang 4 … 20 mA AD4 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 1 Schaltaus gang NPN, 4-polig, Analog ausgang 4 … 20 mA AD7 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Schwell wertkomparator, PNP, NO AD8 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Schwell wertkomparator, PNP, NC AD9 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Fenster komparator, PNP, NO AD10 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Fenster komparator, PNP, NC BAR Manometerskalierung in bar PSI Manometerskalierung in psi MPA Manometerskalierung in Mpa OS Ohne Sekundärentlüftung LD Langer Drehknopf AS Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar E11 Drehknopf mit integriertem Schloss WR Befestigungswinkel mit Rändelmutter für Reglerkopf WP Befestigungswinkel WPM Befestigungswinkel WPB Befestigungswinkel für großen Wandabstand WB Befestigungswinkel WBM Befestigungswinkel EX4 Zulassung EU (II 2GD nach EU- Richtlinie 94/9/EG gültig bis 19.04.2016, dann 2014/34/EU) UL1 Zulassung UL (cULus, ordinary location for Canada and USA) Z Durchflussrichtung von rechts nach links 12 Druckluftaufbereitung > Filterregler > Baureihe MS > www.festo.com/catalogue/ ms*-lfr
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=