Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

Änderungen vorbehalten – 2015/11 1302 www.festo.com/catalogue/ . .. Knickbelastungs-Diagramm Kolbenstangen- in Abhängigkeit von der Hublänge l und der Kraft F F [N]  [mm] l [mm] Gegeben: Belastung 800 N Hublänge 500 mm Kolben-  50 mm Gesucht: Kolbenstangen-  Zylindertyp: Normzylinder Vorgehensweise: Von F = 800 N senkrecht nach oben bis zum Schnitt mit der Waagerech­ ten durch l = 500 mm. Nächstgröße­ rer Kolbenstangen-  im Diagramm: 16 mm. Normzylinder DNC-50-500 mit einem Kolbenstangen-  von 20 mm ist für diese Hublänge geei­ gnet. Die zulässige Belastung der Kolben­ stange ist bei großen Hublängen durch die Knickbeanspruchung ge­ ringer, als sich durch den maximal zulässigen Betriebsdruck und die Kolbenfläche ergibt. Die Belastung darf gewisse Höchstwerte nicht überschreiten. Diese sind abhängig von Hublänge und Kolbenstangen-  . Das Diagramm zeigt diese Abhän­ gigkeit nach der Formel: F K = zulässige Knickkraft [N] E = Elastizitätsmodul [N/mm²] J = Trägheitsmoment [cm $ ] l = Knicklänge = 2x Hublänge [cm] S = Sicherheit (gewählt: 5) F K 2 E J l 2 S l ~ 2 x Hub Hinweis Die für diese Beanspruchungs­ form ungünstigste Befestigungs­ art ist die Schwenkbefestigung. Bei anderen Befestigungen ist die zulässige Belastung größer. Informationen > Technische Informationen >

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=