Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

2015/11 – Änderungen vorbehalten 1303 www.festo.com/catalogue/ . .. Luftverbrauch Auslegungssoftware Air Consumption Die Auslegungssoftware “Air Con­ sumption” ermittelt den Luftver­ brauch eines Zyinders (Richtwert) unter Berücksichtigung folgender Bedingungen: Funktionsweise des Zylinders Kolben-  Anzahl der Zyklen Hublänge Betriebsdruck Dieses Tool finden Sie online unter Support im Bereich Auslegungs­ software. Berechnung mit Hilfe der Auslegungssoftware Gegeben: Zylinder: DNC-32-500 Kolben-  : 32 mm Kolbenstangen-  : 12 mm Hublänge: 500 mm Betriebsdruck: 6 bar Anzahl Zyklen pro Minute: 60 1/min Gesucht: Luftverbrauch Ergebnis: Nach Eingabe der Parameter ergeben sich folgende Werte für den Luftverbrauch: pro Zyklus: 5,23 l pro Minute: 314,03 l Berechnung mit Hilfe der Formel Vorhub: Q 4 (d1 2 d2 2 ) h (p 1) 10 6 Q 2, 815l Q 4 (32mm) 2 500mm (6bar 1bar) 10 6 Q 2, 419l Rückhub: Q 4 ((32mm) 2 (12mm) 2 ) 500mm (6bar 1bar) 10 6 Luftverbrauch pro Zyklus: Q 2, 815l 2, 419l 5, 234l Q = Luftverbrauch pro cm Hub [l] d1 = Kolben-  [mm] d2 = Stangen-  [mm] h = Hub [mm] p = Betriebsdruck, relativ [bar] Informationen > Technische Informationen >

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=