Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1293 www.festo.com/catalogue/ . .. Druckluftaufbereitung Ölverunreinigung Auch bei ölfrei arbeitenden Verdich tern sorgen Ölaerosole in der ange saugten Atmosphäre für eine ent sprechende Restölbelastung. Dieses Öl ist aber zur Schmierung von An trieben ungeeignet und kann sogar empfindliche Teile verstopfen. Wie sauber muss Druckluft sein? Die Anforderungen geben die Druckluftqualität vor Die Antwort ist ganz einfach: Die Druckluft muss immer so sauber sein, dass sie keine Störung verur sacht oder Beschädigungen hervor ruft. Da jeder Filter auch einen Durch flusswiderstand darstellt, sollte die Druckluft aus wirtschaftlichen Ge sichtspunkten auch immer nur so sauber wie nötig sein. Die breite Anwendungspalette von Druckluft stellt somit die unter schiedlichsten Ansprüche an die Druckluftqualität. Ist eine hohe Druckluftqualität gefordert, sollte in mehreren Stufen gefiltert werden Seite 1296. Würde man sich nur mit einem „feinen“ Filter begnügen, wäre dieser in kurzer Zeit zugesetzt. Dimensionierung Hinweis Geräte am Eingang einer Luft teilung/Luftverteilung sollten hohe Durchflusswerte aufweisen, da sie den Gesamtluftbedarf zur Verfü gung stellen müssen. Weitere Informationen Kapitel 12 Die Dimensionierung der Wartungs geräte ist vom Luftverbrauch der An lage abhängig. Unterdimensionie rung führt zu Druckschwankungen und zu verkürzten Filterstandzeiten. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunk ten sollten hohe Luftqualitäten nur dort eingesetzt werden, wo sie auch wirklich benötigt werden. Abzweig module zwischen den einzelnen Fil terstufen erlauben den Abgriff unter schiedlicher Luftqualitäten. Funktion von Wartungsgeräten Druckluft-Filter reinigen die Luft von festen Bestandteilen und Feuchtig keitströpfchen. Partikel 40 … 5 μm (je nach Filterfeinheit) werden durch einen Sinterfilter zurückgehalten. Flüssigkeiten werden mit Hilfe der Zentrifugalkraft abgeschieden. Das in der Filterschale angesammelte Kondensat muss von Zeit zu Zeit ent leert werden, da es sonst durch die Luft mitgerissen wird. Verschiedene Branchen benötigen sehr oft feinstgefilterte Luft. Dazu werden Fein- und Feinstfilter einge setzt. Feinfilter dienen zur Vorfilte rung mit 1 μm. Feinstfilter reinigen die Steuerluft nahezu restlos von den noch in der Druckluft enthaltenen kleinsten Wasser- und Öltröpfchen sowie Schmutzpartikeln. Dabei wird die Druckluft zu 99,999% bezogen auf 0,01 μm ausgefiltert. Das Druckregelventil hält den Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) weit gehend konstant, unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftver brauch. Der Eingangsdruck muss immer höher sein als der Arbeits druck. Der Druckluft-Öler hat die Aufgabe, wenn notwendig, Pneumatik elemente ausreichend mit Schmier mittel zu versorgen. Das Öl wird aus dem Vorratsbehälter angesaugt und durch Berührung mit der strö menden Luft zerstäubt. Der Öler be ginnt erst dann zu arbeiten, wenn eine genügend große Strömung vor handen ist. Informationen > Technische Informationen >
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=